商品豆知識
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)20
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)25
厚さ(mm)5
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード