綿糸と弾性糸の特殊編ですのでムレたりせず屈曲自在です。
指先の傷・荒れなどの予防に最適です。
材質綿90%、レーヨン10%
寸法(mm)約 幅23×長さ75
松吉医科器械コード07-2565-00
1式(100本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
すぐに使えるカット不要の伸縮ネット包帯です。ガーゼの固定などに最適です。
包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に
色イエロー
材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)
入数(双)10
ゲージ数10
根元のロールをカットしており、長時間使用しても疲れません。
用途クリーンルーム用
全長(mm)約55~65
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なしタイプ
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム
質量(g)20
タイプ単回使用
有効期限(年)5年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。
自由にハサミで切って使えます。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
タイプゆび用
材質綿、ポリエステル、ゴム
寸法(cm)1.2×30
伸長(cm)100
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.25
伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー
全長約38mm
アズワン品番8-5412-01
適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自着性と手切れ性を持った低粘着の指カバーテープです。
巻き直しができ、巻いてから押さえるとより密着します。
伸縮性に富んでおり約2倍位まで伸びます。
白いラインが鮮明に見える方が接着面になります。
用途作業性を高めるための指用テープ
色ベージュ
材質不織布
幅(mm)約25(縮小時)
長さ(m)約7.5(縮小時)
1巻
¥289
税込¥318
当日出荷
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)20
色緑
長さ(m)30
仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
親指以外の4つの指に使用できます。
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。
伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズフリー
材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム
アズワン品番7-4295-01
洗濯方法手洗い
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
高感度導電性繊維を使用しスマートフォンやタブレットのなめらか操作を可能にする、Sサイズのゲーミング用フィンガーキャップです。
指の挿入口を強化することで、耐久性とフィット感を向上させています。
Sサイズは指が細い方の親指並びに、親指以外の指への使用に適したサイズになっております。
タイプフィンガーキャップ
セット内容Sサイズ6枚セット
ボタン仕様指に装着
色グレー
仕様●材質:ナイロン、銀繊維、ポリウレタン●外形寸法(質量):幅約19mm×高さ約35mm(厚み約0.4mm)(約0.4g/1枚)
アズワン品番65-2325-92
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
サカムケ、あかぎれを保護する指先用絆創膏です。目立ちにくく、はがれにくい防水フィルム。指先にぴったりフィットします。
機能防水
種別指先用
タイプ指先用
テープ幅(mm)38
テープ長さ(mm)46
1個(10枚)
¥310
税込¥341
当日出荷
世界初インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる指カバー。
ディスポーザル手袋の中に装着可能。
指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。 極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
サイズフリー
幅(mm)30
全長(mm)75
質量(g)18
アズワン品番4-264-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。
低発塵性不織布フィルムを使用しています。
分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
関連キーワード