アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
タイプビス式
表紙仕様布地
RoHS指令(10物質対応)対応
アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
仕様フリーポケット付(CD、DVD、L判プリント収納可能)
タイプブック式
表紙仕様布地
RoHS指令(10物質対応)対応
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護
規格EN規格/JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
[低発塵性]。IEST-RP-CC-003.4 カテゴリーⅢ適合。クリーンルームISOクラス7/8およびグレードC/Dエリアでの使用に最適。[帯電防止素材]。生地は帯電防止の要求を満たし、静電気によるコンタミネーションのリスクを軽減。[フード付き]。頭部全体をカバー。[革新的なデザイン/親指ループ]。手首に取り付けた親指ループで袖の捲れ上がりを防ぎ、手首と腕の露出を防止。[テレスコープ折りたたみ]。着用時にカバーオールの腕と脚が床に接触しない革新的な折りたたみ。[優れた通気性と防護性/SMS不織布生地]。超軽量で通気性・防護性に優れたSMS不織布で快適かつ安全な作業を提供。[クリーンルーム用真空パッケージ]。個別真空包装により高品質な状態で保管され、クリーンルームでの使用に最適
用途防護性と快適性を兼ね揃えたクリーンルームウェア!
RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。
粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。
裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
仕様裏付き
材質(裏)ポリエステル、綿
材質(表)ニトリル合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。
トラスコ品番409-2635
材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿
色イエロー
サイズLL
全長(cm)27
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥569
税込¥626
当日出荷
縫製手袋に塩化ビニルをコーティングした裾口ジャージ加工裏布付き手袋。裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。裏布は、吸湿性の高い綿メリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途農業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様袖口ジャージ付
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・コンパクトで小回りがきく布切りはさみ!厚い生地も薄い布地も種類を選ばず楽々カットします。
用途布の切断
全長(mm)198
刃長(mm)80
仕様ソフトグリップ仕上げ
トラスコ品番395-7659
材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)100
表面処理ハードクローム仕上げ
刃厚(mm)2.9
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗濯中にファスナーが開いてきて洗濯物が飛び出すといった不満点を解消するため、ファスナー引き手を ストッパー部で止めて開いてこないようにしています。 。ストッパー部には、他の洗濯物に引っかかりにくい特殊な形状の面ファスナーを採用しています。引き手がとても大きくやわらかい布状で持ちやすく、ヒモ付なのでファスナーの開け閉めがラクラク。 。大きめファスナーレールを使用していますのでファスナー強度アップしています。生地強度もアップしています。細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。 布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。 衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。 。乾燥機にもご使用いただけます。
色グレー
材質ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
衣類の生地のてかりをおさえ、アイロンをかけやすくする「あて布」です。すべりやすく摩擦の少ない生地を使用しているので、アイロンをなめらかにかけることができます。直接アイロンが触れると生地がてかるスラックスやスカート、学生服などのアイロンがけに適しています。スチームアイロン、ドライアイロン共に使用できます。
材質ポリエステル
外形寸法(cm)約56×36
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥539
税込¥593
当日出荷
雨は漏らない!厚地エンビ貼りタイプです。
カバーのロック用リングにより、カバーをかけたまま簡単にロックができます。イタズラ防止・盗難防止にも役立ちます。
バイクカバーの裾中央の風飛び防止ベルト・バックルを止める事により、カバーの風飛びを防ぎます。
ポリエステル不繊布に塩ビフィルムを貼った生地です。電気溶着加工だから縫い目が無く、漏水を防ぎます。
仕様前部ロック用リング付き(35mmΦ)、前後ゴム絞り式 ・風飛び防止ベルト・バックル付
材質ポリエステル不繊布に塩ビフィルムを貼った生地
色シルバー
焼却処分しても有害ガスが発生しません。表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
用途日常的な水周り・油汚れ防止
工業用に
材質ポリプロピレン
色ホワイト
トラスコ品番286-8466
長さ(mm)450
厚さ(mm)0.02
サイズフリー
質量(g)120
幅(cm)22
最大径D(mm)220
生地不織布(ポリプロピレン)+ポリエチレン表面コート
ミシンが、私を主役にしてくれる。
ワイドな刺しゅう面積で、大きな模様も美しく表現。
刺しゅうの選択や調整も画面に触れるだけ。
刺しゅうのサイズや配置も自由自在に変えられる。
押えを長くして前部の傾斜をゆるやかにする事で段ぬいもスムーズになりました
グリップ力にこだわり、2歯分長くした送り歯は、水平に動きます。布を長時間、歯全体で送るので目詰まり無くしっかり縫えます
縫う素材を選ばない、自動糸調子。生地に合わせて最適な糸調子でキレイに縫い上げられる!
見やすさに満足。カラー液晶タッチパネル
ゆとりの広いソーイングスペース
ボタンを押すだけ、止めぬいスイッチ
質量(kg)【刺しゅう機無し】9.9【刺しゅう機付き】13.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【刺しゅう機無し】30×48×24.9【刺しゅう機付き】30×69.3×42.1
RoHS指令(10物質対応)対応
模様178模様
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
関連キーワード