169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラシャ切鋏 モノタロウ 動画あり
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。 全長(mm)240 刃長(mm)95 材質(刃)刃物鋼 硬度HRC52 材質(柄部)鋳物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

通常の布切りはさみの60%の軽さ(メーカー比)なので、長く使っていても疲れません。 シャープな切れ味・自然なフィット感が特徴。クロバー独自の凹面構造の刃。手になじみやすい強化樹脂製ハンドルで、扱いやすく、スムーズに切れます。なれ親しんだ形や機能に最新の技術と素材をプラスした布切はさみ「ブラック」シリーズのスタンダードタイプ。
質量(g)125
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

2.5mm厚のハイカーボンステンレス素材で、丈夫なつくりでシャープな切れ味のはさみです。全長は205mm、刃渡りは80mmと大きいはさみで、布のカッティングに最適です。グリップは樹脂でできており、形状と材質を工夫したので、はさみ自体は大きいですが、小さな手や弱い力でも動かしやすいつくりです。グリップに力が伝わりやすく、切り心地が軽いため、長時間使用しても手が痛くなりにくいはさみです。サイズの大きな厚紙や布のように、平らな場所に置いたままでないと切れないもの、また、置いた場所から動かさずに正確に切りたい場合に、グリップの部分が天板の上でスムーズに動かしやすいようなリング形状に設計されています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。紙(切る対象物)との摩擦が少ない特殊刃角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。収納や持ち運びに便利なキャップ付きです。
長さ(mm)205 刃渡り(mm)80 グレー 仕様左右非対称グリップ 材質リング部:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm)3 アズワン品番65-0600-94 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

切れ味が良く、家庭や事務仕事において幅広い対象物に使用できる万能ハサミです。 ステンレス製でサビに強く、切断時に滑りにくいギザ付き刃仕様です。 紙や布、ビニール、針金、CD、カード類、細枝などの切断に。
全長(mm)170 刃渡り(mm)60 材質刃/ステンレス、柄/ABS
1個
789 税込868
当日出荷

1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)布切はさみ
手になじむPVCグリップで握りやすい、 高硬度50C仕様、刃裏の処理も丁寧に指導。
用途一般家庭の布切作業に。 材質グリップ部:PVC 全長(mm)235 材質(刃)50C 刃渡り(mm)92
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

先は細く均一に仕上げ、細やかなカットワークが思いのまま!! 今までのステンレス製ハサミには無かった鍛造仕上(冷間鍛造)で打ち鍛えた刃は強く粘りがあり、4~5枚重ねた布も楽にカットできます。 携帯に便利な合成皮革のケース付。
材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS 材質(刃)ステンレス(冷間鍛造)
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキで錆びにくい ダンボール・布・ビニール等幅広く使用可能
材質刃部:ステンレス(420J2)、ハンドル部:ABS樹脂 寸法(mm)220×75×10 オレンジ/シルバー 質量(g)72 タイプ万能 刃長(mm)85 仕上電解研磨(梨地仕上げ)
1個
429 税込472
当日出荷

軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1個
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC) 全長(mm)161 質量(g)48.5 刃長(mm)42 切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで 刃厚(mm)2.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。 独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。 グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。 鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。 材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂 刃厚(mm)4(母材) 材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼 刃先処理ビーズブラスト仕上げ
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサキをしっかりガードするキャップ付。サイズがひとまわり小さいので携帯・収納に便利です。
長さ(cm)21
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。 片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。
用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。 全長(mm)210 仕様厚さ3mmの幅広厚刃使用 材質(グリップ)EVA+PP 材質(ブレード)SUS420J2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。 刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
材質高級刃物鋼・極軟鋼 材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布・紙・皮・糸・ワイヤー・アルミ板・プラスチック板など、。 イロイロなものが切れる多用途クラフトはさみ。
材質特殊刃物鋼 寸法(mm)175 切断能力ワイヤー:30番手、アルミ板:0.5mm、プラスチック板:1mmまで
1丁(1本)
2,298 税込2,528
10日以内出荷

使う人にやさしい親切設計、播州刃物の高品質なステンレスはさみ。高級高質ステンレス刃物鋼使用、布逃げせずしっかりと切れる重鋼刃。生地にやさしいなめらかなエッジ。手にフィットするグリップ。130mm~240mmの5サイズ展開、用途に合わせて長さもお選び頂けます。
材質刃部/ステンレス
1丁(1本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃先部を細く、鋭利に仕上げています。 サイズも小さく細かなカットに便利なパッチワークに最適なはさみです。
全長(mm)135 刃長(mm)約50 材質刃部:ステンレス(冷間鍛造)、柄部:ABS
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断 全長(mm)178 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)約66 刃厚(mm)2.3 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC53±2
1丁
859 税込945
当日出荷

Clover(クロバー)布切はさみ
全鋼ハードクロム仕様です。 ハードクロムを施すことにより美しい外観と優れた耐久性を実現しています。 681920は全鋼スタンダードタイプ、671107はプロ用付鋼タイプです。 錆びにくく縫製作業など業務用に最適なはさみです。
用途縫製作業、洋裁などに トラスコ品番211-0681 材質刃;鋼 全長(mm)250 質量(g)225 タイプ全鋼 刃長(mm)105
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

重厚なつくり、ハイグレードな逸品。薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金 ニッケルメッキ 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clover(クロバー)布切はさみ
スムーズな切れ味と優れた耐久性を両立しています。刃の表面をビーズブラスト加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。刃の重さとハンドル部の重さのバランスを考慮し、すべて金属製にすることにより、伝統的でしっくり手に馴染む重さに仕上げています。
用途布の裁断に。 トラスコ品番160-7331 材質刃部:ステンレス鋼(刃研ぎ不可)、ハンドル:亜鉛合金 ニッケルメッキ加工、ネジ:真鍮 ニッケルメッキ加工 全長(mm)247 タイプ布切り用 刃長(mm)100 刃厚(mm)3
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

Clover(クロバー)布切はさみ 兼信
スタンダードな裁ちばさみです。 刃先をガードするサック付きです。
用途布の裁断に トラスコ品番166-1629 全長(mm)238 質量(g)194 刃長(mm)97 刃厚(mm)3.8 材質(刃) アズワン品番64-8383-48
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

Clover(クロバー)布切はさみ 兼信
優れた切れ味と耐久性がある付鋼(複合材)の裁ちばさみです。 職人が丁寧に仕上げた逸品です。
用途布の裁断に。縫製作業に。 付属品サック トラスコ品番166-3161 材質刃部:鋼、柄部:鋳鉄 全長(mm)255 タイプ布切り用 刃長(mm)108 刃厚(mm)4.9
1丁
8,598 税込9,458
当日出荷

Clover(クロバー)布切はさみ プロ用
はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。カーボン量が多く硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。刃の研ぎ直しを有償で承っております。
用途木綿やウール、化学繊維にも。 材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄 タイプ布切り用
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clover(クロバー)布切はさみプロ用
職人の伝統の技で作られた手作りの逸品です。
用途縫製などのプロの現場や洋裁に 仕様プロ仕様 トラスコ品番195-5422 全長(mm)250 質量(g)230 刃長(mm)100 刃厚(mm)3.6 材質(刃)鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上 アズワン品番64-8383-30
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

Clover(クロバー)布切はさみプロ用
職人の伝統の技で作られた手作りの逸品です。
用途縫製、洋裁に 材質(刃)鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上 全長(mm)250 刃長(mm)90 刃厚(mm)3.6
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。 鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。 繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。 地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。 材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上 タイプ布切り用 刃厚(mm)3.6
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた切れ味と耐久性がある鋏です。 職人伝統の技で1丁1丁手作りした逸品です。 地金は極軟鉄、鋼は白紙1号の複合鋼材を使用しています。 炭素含有量が多いハイカーボン鋼を使用しています。
用途縫製などのプロの現場や洋裁に。 トラスコ品番392-4172 材質刃:鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上 全長(mm)265 タイプ布切り用 刃長(mm)115 刃厚(mm)3.6
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷

クロスや布製品などの裁断に抜群の威力を発揮します!!主に、防水材料を例にとると、クロスや塩ビシートの裁断に威力を発揮する、とても頑丈な最高級はさみです。
用途クロスや布製品の裁断、加工
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

伝統の形状と新しい製法で実現させた、シャープで滑らかな切れ味です。このはさみ(NewClassicShearsニュークラシックシィアーズ)は、伝統的な布切はさみの形状を活かし、新しい製法を採用することにより、シャープな切れ味と安定した品質を実現させました。刃の表面をビーズブラスト加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。刃の重さとハンドル部の重さのバランスを考慮し、すべて金属製にすることにより、伝統的でしっくり手に馴染む重さに仕上げています。
材質(刃)ステンレス鋼 全長(cm)約21 材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/亜鉛合金、ネジ/真鍮 質量(g)170 アズワン品番62-4083-11
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

布地の種類や厚みに関係なく正確でシャープにカットできます。布逃げ防止刃(FT刃)がついたはさみ。滑りやすい布地や布を重ねて切るときに最適です。サック付。
材質(刃)ステンレス鋼 全長(cm)約24 材質刃部/ステンレス鋼、柄部/ABS樹脂、サック/オレフィン系樹脂 質量(g)160 タイプ「SR-240FT」 24cm アズワン品番62-4083-14
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

布地の種類や厚みに関係なく正確でシャープにカットできます。 高級ステンレス鋼を使用。厚い布も薄い布もスムーズにカットできます。
材質(刃)ステンレス
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納 布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる
材質ポリプロピレン ※粘着力により、取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります 収納数電源ケーブル2本用 ※電源ケーブルはコード付タップのケーブルを目安としています
1個
902 税込992
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギザ刃で布をしっかりキャッチできます。圧倒的な軽さで疲れにくいです。切れ味の良い布用はさみです。
材質ハンドル/ABS樹脂、鋲/ステンレス 全長(mm)185 【持ち手】ナチュラルブラウン 材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼 アズワン品番65-0321-26 刃渡り(mm)78
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

500 ファブリックラフト アルス 動画あり
軽量・コンパクトで小回りがきく布切りはさみ!厚い生地も薄い布地も種類を選ばず楽々カットします。
用途布の切断 全長(mm)198 刃長(mm)80 仕様ソフトグリップ仕上げ トラスコ品番395-7659 材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP) 質量(g)100 表面処理ハードクローム仕上げ 刃厚(mm)2.9 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

強力万能はさみ コンパクト モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)205(先端キャップ除く) 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強力万能はさみ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)約250 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)265 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

強力万能はさみ ロングタイプ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。 バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 全長(mm)200 質量(g)187 刃長(mm)75 切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10 刃厚(mm)4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

526-A アルスーパーA アルス 動画あり
軽快な切れ味で替刃式の裁ち鋏です。 布専用の裁ち鋏です。 軽快な切れ味を保つ替刃式は、裁ち鋏のニューデザイン。 洋服のリフォーム屋さんなどで活躍しています。
用途布切用鋏 全長(mm)260 刃長(mm)105 仕様アルミダイカストグリップ、ダイヤルナット、替刃式 材質高炭素刃物鋼 質量(g)240 表面処理ハードクローム仕上げ 適合替刃526-A-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷