「布裁断ハサミ」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラシャ切鋏 モノタロウ 動画あり
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。 全長(mm)240 刃長(mm)95 材質(刃)刃物鋼 硬度HRC52 材質(柄部)鋳物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

刃は切れ味と耐久性と優れたモリブテンパナジウムステンレス鋼を採用。グリップは疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
寸法(mm)230
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂 刃厚(mm)3.8 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。 片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。
用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。 全長(mm)210 仕様厚さ3mmの幅広厚刃使用 材質(グリップ)EVA+PP 材質(ブレード)SUS420J2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

日本のはさみづくりの技を継承する庄三郎の伝統的なはさみ。 刃部に高級刃物鋼と極軟鋼の付け合わせを使用、鍛造も充分であらゆる仕事に最高の切れ味をお約束します。
材質高級刃物鋼・極軟鋼 材質(刃)高級刃物鋼・極軟鋼
1個
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙・布・糸などをスムーズに裁断 フッ素コートで粘着テープもスッと切れますハイカーボンステンレス二段刃フッ素樹脂コーティング 左右対称ハンドル
材質刃部:ハイカーボンステンレス黒フッソコート。柄部:ABS樹脂。 寸法(mm)165×60×8 ブラック 質量(g)48 刃長(mm)70 切刃形状2段刃
1個
669 税込736
当日出荷

SST-220AD ストロング万能はさみ AD SK11 動画あり
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm)210 質量(g)210 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

通常の布切りはさみの60%の軽さ(メーカー比)なので、長く使っていても疲れません。 シャープな切れ味・自然なフィット感が特徴。クロバー独自の凹面構造の刃。手になじみやすい強化樹脂製ハンドルで、扱いやすく、スムーズに切れます。なれ親しんだ形や機能に最新の技術と素材をプラスした布切はさみ「ブラック」シリーズのスタンダードタイプ。
質量(g)125
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

手にフィットする重量感と切れ味のよさで作業性アップ。新しくブラック仕様で登場!。ブラック仕上げグリップで、長くお使いいただいても塗装が剥げることがありません。鋏正宗 洋裁鋏240mmブラックは、プロから一般家庭まで幅広く使用可能です。カーテンの布地や、洋服を作るための布地など、大きな布の裁断に適しています。
用途大きな布の裁断に。プロから一般家庭まで。 全長(mm)250 材質(刃)安来鋼青紙付鋼 刃渡り(mm)115
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷


紙など、つい色々なものを切ってしまうとおっしゃる方に。 洋裁から工作、事務用にと幅広くお使い下さい。
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモールサイズのラシャハサミなので、軽くて動きもスムーズです。刃元20mmギザ刃付で、対象物を逃しません。安全なキャップは持ち運びにも便利です。ほこりやサビからブレードを守り、切り味の良さを長持ちさせます。ギザ刃加工を施してあるため、切る対象物を逃しにくくなっています。
用途厚手の布、薄手の布の切断に。 付属品キャップ 材質刃部:ステンレス(SUS420 J2)、グリップ:ガラス繊維入りナイロン 全長(mm)210 質量(g)119 刃長(mm)85 切断能力布、デニム生地 刃厚(mm)3
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く、人間工学に基づいた疲れにくいデザイン 特殊ステンレス鋼を使用し、錆に強くシャープな切れ味が持続します。
材質(刃)特殊ステンレス鋼、(ハンドル)グラスファイバー強化ポリアミド樹脂 材質(刃)特殊ステンレス鋼
1個
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手の布からカーペットなどの厚い生地のカットに。画用紙・ボール紙などの厚物切りに。昔からあるラシャ切鋏タイプ。
全長(mm)245 種別240mm 質量(g)240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。 粘着物が付きにくいフッ素加工を施しています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。 全長(mm)240 仕様R刃仕様 材質(刃)SUS420J2 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃部加工フッ素加工
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

クロスや布製品などの裁断に抜群の威力を発揮します!!主に、防水材料を例にとると、クロスや塩ビシートの裁断に威力を発揮する、とても頑丈な最高級はさみです。
用途クロスや布製品の裁断、加工
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

No.350 簡単ふすまの引き手釘打ち アサヒペン 動画あり
ふすまの引き手の釘打ち作業がスムーズにできます。
材質ステンレス 長さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。 全長(mm)240 仕様R刃仕様 材質(刃)SUS420J2 材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

布などの裁断作業に最適です。昔ながらのラシャ鋏。刃部に高級刃物鋼と極軟鋼をはり合わせを使用。十分な鍛造により切れ味に優れ、布などの裁断作業に最適です。使用後は油をつけて保管してください。
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイエルインターナショナルコードレス カンタン電動カッター
日常、厚い材質の物を裁断することは一苦労!そんな悩みを一発解消! 電動ハサミで女性でもスムーズに裁断できます。 便利なコードレスだから使用中に配線を気にせず作業が可能。 いろんな材質がカットできます。(段ボール、布、カーペット、革など)
仕様●商品寸法:約240×40×90mm●商品重量:約290g(替え刃装着時)●モータ回転速度:10000回/分●バッテリー:リチウム電池 3.6V 2000mAh●充電時間:約3-5時間●連続使用可能時間:約2.5時間●付属品:本体、替え刃×2、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書 アズワン品番67-9337-81
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷