平面・曲面・粗面にもよくつき、マスキング材を固定、剥がすときは、スムーズに剥がせて、糊残りもしづらい。
用途屋外・屋内建築物のマスキング
テープ厚さ(mm)0.32
こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。
外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
建築養生全般に。
中粘着
タック(ボールNo.)27
伸び(%)13
主な用途建築養生用
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/25mm)138.3
引張強度(N/10mm)55.3
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。
養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。
はがした後にのり残りがほとんどありません。
粘着力、カット性、強度、耐候性カット性にすぐれ、のり残りもほとんどありません。作業しやすく、はがし忘れがない緑色です。
用途外装塗装時の養生材の固定に
主な用途養生用
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
機能性と経済性を同時に追求したタイプです。
用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング
伸び(%)6
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)117.4
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
こんなお得な商品も!

養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
こんなお得な商品も!

マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
布養生テープとビニールシートのマスカーです。養生作業にとても便利です。コロナ放電処理。(コロナ放電処理とは塗料の飛散を防止するための特殊処理です)
用途主に屋外
シート長さ(m)25
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
テープ部に布養生テープを使用したタイプのマスカー。
300~3600mm幅と豊富なラインナップ。
フィルムの表面にコロナ処理を施しているので、付着した塗料が飛散しにくいです。
用途外装養生用
テープ長さ(m)25
テープ種類布
テープ厚さ(mm)0.29
粘着力(N/10mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジオイル配合のシールはがし業務用のお得な大容量タイプ
用途両面テープ・ガムテープ・養生テープの除去に。頑固な糊残りの除去に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
養生テープとしてはクラフトや布に比べて手切れ性の良いポリエチレンクロステープです。
用途梱包資材養生など
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)53.6
ガムテープ・両面テープなどのガンコなシールや粘着のりを除去できます。環境に優しい超強力タイプ。
用途両面テープ・ガムテープ・養生テープの除去に。頑固な糊残りの除去に。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.35
1本(50mL)
¥649
税込¥714
翌日出荷
ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。
【使用方法】
除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。
3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系
RoHS指令(10物質対応)対応
頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。 両面テープなどの頑固なシールや粘着糊を除去します。下地適合範囲も広い多用途のシール剥がしです。
用途ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。
成分ハロゲン炭化水素系/オレンジオイル配合
RoHS指令(10物質対応)対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。ハイコストパフォーマンスタイプ。
用途建築養生用
伸度(%)10
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/10mm)46
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
床・階段・屋根・傾斜面などの養生に適します。布テープ付。
テープ幅(mm)20
1巻長さ(m)20
シート幅(mm)1100
仕上幅(mm)300
折数4
材質(シート)ポリ
テープ種類布
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25巻)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード