繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。
吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。
無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。
界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。
2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。
トラスコ品番126-2441
比重0.79
外観無色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.25L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(250g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。
低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。
無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。
アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。
電子機器の帯電防止。
ICキャリアチューブの高性能帯電防止。
プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。
手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。
OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。
トラスコ品番477-7999
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.168L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性)
色無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)
有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。
使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。
乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。
スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。
環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策
内容量(mL)287
表面抵抗(Ω)107~109
塗布面積(m2)約18.6
危険等級Ⅱ
原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.287L
危険物の性状水溶性
1本(227g)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。
湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。
濃度調整もでき、効率がよく経済的です。
LPガスを使用しています。
アズワン品番7-148-03
内容量(mL)300(0.5%溶液)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.1509L
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量1L
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
こんなお得な商品も!

静電気除去スプレー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物
使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。
用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。
工場製造ラインの帯電防止。
トラスコ品番778-3736
摘要その他
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量420mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。
仕様エアゾールタイプ(キリ状)
成分エタノール
色無色透明
タイプ速乾
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。
付属品空スプレー2個
成分水、界面活性剤
表面抵抗値(Ω)1×1011以下(20℃、50%RH)
1本(5L)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用
仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下
TGK品番413-25-17-01
型式S-250
タイプスプレー
表面抵抗率(Ω/sq)108~109
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量400mL
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。
原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。
界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。
帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。
透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。
紙、プラスチック、シートの表面の導電化。
プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。
写真フイルム、印画紙、およびその装置類。
化学繊維の原料および織物類。
敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。
合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。
主成分ノニオン系界面活性剤
使用ガスLPG
表面抵抗(Ω)1×1010以下
使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)
溶剤IPA変性アルコール
スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
浸漬または塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続期間は諸条件により異なります。※応急処置:万一誤って飲み込んだ場合には水を飲ませる等の処置をしてください。又目に入った場合には大量の水で洗ってください。※お願い:希釈しても使用できますが、なるべく原液のまま御使用ください。
帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーするだけで、配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させ電気を逃がします。
用途電子機器・精密機器に。
成分界面活性剤
トラスコ品番335-2714
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)0~40
容量(L)0.42
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.168L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。
●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止
寸法(mm)50×50×178
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量22mL
毒劇区分普通物
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥769
税込¥846
当日出荷
除菌と静電気防止が同時に出来るスプレー。ホコリ、花粉の付着防止。服のまとわりに即使えます
用途工業用(アクリル製品、印刷の紙など)、服のまとわり防止、ホコリ、花粉付着防止が1本できる超速乾型スプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量210mL
危険物の性状水溶性
1個(0.42L)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
トラスコ品番516-1011
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
トリガー式スプレーボトル950cc入りです。
ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。
アルコールフリーです。
アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。
無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。
発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。
通常の作業場環境でご使用いただけます。
シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。
シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。
Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に
仕様静電気拡散性溶液
質量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用し、汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。
材質超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。持ち運びにも便利なハンディタイプです。 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)ティッシュサイズ:150×140
枚数15枚入り
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
1個
¥579
税込¥637
欠品中
液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
帯電防止効果があります。
本体容器に再生PET70%を使用した環境に優しい製品です。
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール
寸法(mm)H141×Φ40
内容量(mL)100(ポンプ式スプレー)
アズワン品番64-0859-59
グリーン購入法適合
1本(100mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP110B用) 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120
枚数120枚入り
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。大型液晶画面も1枚で隅々までしっかりと拭ける厚手大判タイプです。 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)ティッシュサイズ:300×200
枚数20枚入り
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP150B用) 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120
枚数160枚入り
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適なノーマルタイプのクリーニングブラシです。 ■帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 ■機器本体を傷つけにくい、毛足の長い、やわらかい毛を採用しています。 ■グリップ先端には、穂先にくせが付きにくいように、吊り下げて保管できるフック穴が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質柄:ABS 毛材:帯電防止繊維、ポリエステル
色ブラック
質量(g)72
タイプ除電
幅W×厚さ×高さH(mm)110×40×310
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。容器の再利用で、ゴミの減量化にも役立つ詰め替え用です。(WC-DP80B用) 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120
枚数90枚入り
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。
他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。
また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。
安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。
成分LPG 可燃性
使用温度範囲(℃)-50~200
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量17mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた回転タイプのクリーニングブラシです。 ■帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 ■機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 ■グリップ部分を回転させることで硬い毛を収納することができます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質柄:ABS、PP 毛材:帯電防止繊維、ポリエステル
色ブラック
質量(g)30
タイプ除電
幅W×厚さ×高さH(mm)70×70×最小200(最大225)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
■ディスプレイやOA機器のお掃除に最適な2種類の毛が付いた完全収納コンパクトタイプのクリーニングブラシです。 ■帯電防止繊維入りのブラシがホコリと同時に機器表面の静電気も除去し、ホコリをつきにくくします。 ■機器本体を傷つけにくい柔らかい毛とキーボードなどの細かな隙間のお掃除に便利な硬い毛が付いています。 ■スライドさせて2種類の毛を使い分けることが可能です。 ■スライドを中央にすることで2種類の毛を本体に完全収納することができます。 ■コンパクトサイズなので、デスクの引き出しへの収納や持ち運びに便利です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質柄:ABS 毛材:帯電防止繊維、ポリエステル
色ブラック
質量(g)30
タイプ除電
幅W×厚さ×高さH(mm)35×17×最小105(最大130)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。
無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。
ガラス面などは拭いた後ギラつきません。
用途OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用
色無色透明
トラスコ品番816-3403
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量290mL
危険物の性状水溶性
1本(260mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
外装および内装のプラスチック、ゴム、および金属パーツの長期にわたる保護、保管、および絶縁が可能。優れた潤滑性
プラスチックパーツの高光沢仕上げを維持し、劣化を防止
ゴムパーツを保護し、経年劣化および凍結や粘着を防止
コンバーチブルルーフやフードへ浸透し保護
帯電防止効果(防塵性)
絶縁性に優れ、湿気から保護
スライドルーフおよびシートレール、シートベルトローラーなどの潤滑に最適
金属 / プラスチックなど、異種の素材が接触して発生する軋み音を防止
ホースの接続時など、潤滑剤として機能
耐染色性
仕様濃度:0.61g/cm3/20℃
色無色
使用温度範囲(℃)-5~40
温度(℃)40まで-5(最小/最大温度条件)
容器スプレー缶
容積500mL
ベース化学薬品:鉱油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
保存期間(年)24ヶ月
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。
脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。
アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。
ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。
発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。
ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。
ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。
ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。
静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。
誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。
ワークへの密着性の向上に最適です。
用途金属・樹脂の前処理
UV印刷の下処理
自動車・バイクなどへのステッカー貼り
ベアリングの洗浄・メンテナンス
塗装前の下処理
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
帯電しやすい個所の清掃に。
OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。
プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
トラスコ品番370-8543
種別可燃性
容量(mL)220
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(220mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
アルコールベースの帯電防止剤。
用途樹脂の帯電防止用途に使用。樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。
危険物の類別非危険物
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプのDELL Latitude 5440用ののぞき見防止フィルターです。
用途■移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。 ■画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。 ■銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 ■こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 ■SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 ■SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q) ■反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。 ■透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 ■鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ■※硬度3Hは実力値です。 ■表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 ■紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。 ■ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。 ■液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。 ■※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 ■お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
水系で作業者の健康に対して安全。(溶剤系の吸気物質が出ない)。引火性が無く安全で保管も容易。水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性。(表面接触角が小さい液体)。帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境に貢献する。強力な体積伝播性を持つ塗布剤。(塗布面と反対面の無帯電化が可能)
用途樹脂の帯電防止剤として使用。クリーンルーム内等揮発性の物が使用できない環境でも使用可能。水ベースの為、火気の近くでも使用可能。
危険物の類別非危険物
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。
銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q)
反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。
透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。
鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
※硬度3Hは実力値です。
表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。
紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。
ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。
液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。
エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●対応インチ:13.3Wインチ(16:10)●寸法:幅287mm×高さ179mm●フィルター厚み:0.4mm●可視光線透過率:約75%●表面硬度:3H●ブルーライトカット率:約50%●抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上●紫外線カット率:99.9%●反射率:5.5%●静電気防止機能:○●付属品:両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6●材質:PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)●その他:環境に配慮した簡易パッケージ
アズワン品番67-9252-91
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプのFUJITSU LIFEBOOK U9312/K、U9312/J用のぞき見防止フィルターです。移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。 。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。 。銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q) 。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。 。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。※硬度3Hは実力値です。 。表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 。紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。 。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。 。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上
その他環境に配慮した簡易パッケージ
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
対応機種FUJITSU LIFEBOOK U9312/K、U9312/J (13.3Wインチ(16:9)) ※2in1モデルは非対応 ※2023年5月時点での情報です。
機能静電気防止機能
紫外線防御率(%)99.9
可視光線透過率(%)約75
表面硬度3H
反射率(%)5.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)294.5×166.2
ブルーライトカット率約50%
フィルター厚さ(mm)0.4
1個
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。 。画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。 。銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q) 。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。 。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。硬度3Hは実力値です。 。表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 。紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。 。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。 。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。 。ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様環境に配慮した簡易パッケージ
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
寸法(幅W×高さH)(mm)294×165.5
対応機種FUJITSU FUTRO MU937(13.3Wインチ(16:9)) ※2023年6月時点での情報です。
機能静電気防止
可視光線透過率(%)約75
表面硬度3H
反射率(%)0.055
紫外線カット0.999
特性抗菌加工:SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
ブルーライトカット率約50%
フィルター厚さ(mm)0.4
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ