125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
15,140 税込16,654
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンセイデンF
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3 材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面) アズワン品番7-131-01
1枚
69,000 税込75,900
当日出荷

電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。 オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm)1000 ブル-
1個
31,284 税込34,412
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止性を有した透明シートです。 練り込み型で透明性を保持しています。 消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用 クリーンルーム(ブース)用 透明(青味) 材質塩化ビニール(PVC) 硬度#450 可塑剤(PHR)45PHR 粉有無 脆化温度(℃)-22 表面抵抗率(Ω/sq)1011 形状ビニールカーテン
1巻
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 表面抵抗率(Ω)1011
1本
特価
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用 幅(mm)1200 材質帯電防止PE ブルー透明 表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)1 幅(mm)1830 長さ(m)12 トラスコ品番818-3816 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)29 ブルー透明 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
82,980 税込91,278
当日出荷

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル 幅(cm)137 表面抵抗値(Ω)8.5×106
1枚
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様粉ふり
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。 耐熱温度(℃)約60℃まで 材質PVC+ポリエステル 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電 透明 タイプフラット 機能帯電防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器を静電気による損傷から保護 IBMおよび米軍の静電気管基準を満たすトップレベルの技術仕様 効果の低い伝導性システムは採用せず、最高品質の静電気放散資材を使用 CPU / VDTやキーボードの下にぴったり収まるサイズ 3mのアースコードを同梱 外形寸法24インチ(60cm)×27.5インチ(70cm)
ベージュ 質量(g)457 幅(cm)70 長さ(cm)60 保存温度(℃)-6~ 65 高さ(cm)0.2
1個
4,598 税込5,058
欠品中

用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止 長さ(m)30 厚さ(mm)0.3 幅(m)1.37 幅(mm)1370 伸び(%)縦170、横210 RoHS指令(10物質対応)対応 熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

練り込み型です。
材質PVC 厚さ(mm)1 寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000 抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下 アズワン品番4-2838-11
1巻
39,303 税込43,233
当日出荷

クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 ブルー 気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
1本
4,390 税込4,829
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。 材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系 長さ(mm)900 幅(mm)600 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(30枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気の不安を解消!
材質PVC(塩化ビニル樹脂) サイズ1370mm×30m×0.3mm 表面抵抗値(Ωcm)10^6(プリント面) アズワン品番4-472-11
1個
40,194 税込44,213
当日出荷

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電 オレンジ透明 タイプフラット 機能帯電防止・防虫 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)タカシート帯電防炎
冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。 シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。 また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。 オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。 内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
種別制電 透明 タイプフラット 機能帯電防止・防炎 防炎性能試験番号AT020001、AT020002、AT000009
1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型商業施設のような人の集まる場所(内装制限のある場所)の間仕切りに使用できます。帯電防止付きなのでデータセンターや電子工場にもおすすめです。柔らかく視認性に優れ、緊急時はカッター等で容易に切断が可能です。軽量で加工性が優れています。ウェルダー加工出来ます。
用途内装制限を受ける特殊建築内の間仕切りに。不燃材料を必要とする工場内の間仕切りに。 トラスコ品番358-9247 材質表面:透明軟質塩ビフィルム、粘着剤:アクリル系、基材:樹脂コーティングガラスクロス 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.29 透明 タイプ帯電防止 長さ(m)20 表面抵抗値(Ω)1×10[[の11乗]]Ω
1巻
359,800 税込395,780
7日以内出荷

SDカード用 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。 帯電防止タイプ SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリア クリア アズワン品番65-2183-29 SDカード20
1パック(10枚)
2,000 税込2,200
当日出荷

可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 トラスコ品番818-3817 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明オレンジ 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
62,980 税込69,278
当日出荷

改正RoHS指令(RoHS2)に対応しています。適度な滑り性があり、作業や歩行に配慮しています。フラット性が高く、作業台でも安心してお使いいただけます。難燃性のある材料を使用しています。改正RoHS指令(RoHS2)で規制されている禁止10物質を使用していません。
用途半導体、電子、通信機器の工場や研究所などの床、作業台、部品や製品の保管棚、工具置き棚などの静電気対策。 材質導電ゴム 厚さ(mm)2 質量(kg)34 寸法(幅W×長さL)(mm)1200×10000 電気抵抗値1×10^6Ω(平均) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 仕様ロックラインシステム:1/2システム
1パックほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可視光線を約80%以上カットしています。 紫外線99%以上カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと遮光性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 長さ(m)30 トラスコ品番818-3818 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)14 透明ブロンズ 表面抵抗値(Ω)1010~1011
1本
62,980 税込69,278
翌日出荷

粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。
用途静電気や防炎対策が必要な場所での間仕切りカーテンとして。 トラスコ品番119-5947 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 質量(kg)25 透明 長さ(m)30 防炎性能試験番号日本防炎協会登録品(A1160093)
1巻
66,980 税込73,678
翌々日出荷

長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途土木用シート、間仕切り用 トラスコ品番224-8326 材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.3 質量(kg)40 クリア 引張強度(N)125(横)、115(縦)
1本
169,800 税込186,780
3日以内出荷


食品衛生法に適合したのれんシート。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷房効率を高めます。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業者が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッヂ加工)安全面を考慮しております。オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。
幅(mm)200 厚さ(mm)2 オレンジ透明 タイプフラット 長さ(m)30 機能帯電防止・防虫 食品衛生法適合品
1巻
54,980 税込60,478
翌々日出荷

汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。 表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
透明 材質ポリエチレンフイルム 仕様60枚層(厚み3.6mm) エスコ品番EA997RE-13 寸法(mm)600×900
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。 表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
透明 材質ポリエチレンフイルム 仕様60枚層(厚み3.6mm) エスコ品番EA997RE-14 寸法(mm)600×1200
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

1巻
17,980 税込19,778
翌日出荷

1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。
収納枚数(枚)SDカード×20(1シートあたり) 材質PE クリア 対応メディアSDカード 表面抵抗値(Ω)1010~11 SDカード20
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。 付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ トラスコ品番481-0741 質量(g)196(電池含む) 外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4 電源単3形電池×4 表示範囲0~±19.9kV
1個
32,980 税込36,278
当日出荷