導電性材質を使用したマットです。厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット
材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
色グリーン
幅(mm)450
厚さ(mm)17
表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
2018年トラスコ掲載ページ9 0571
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。
水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。
コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2
表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011
仕様30枚積層
材質ポリエチレン(LDPE)
伸び(%)250
粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700
精密機器を静電気による損傷から保護
IBMおよび米軍の静電気管基準を満たすトップレベルの技術仕様
効果の低い伝導性システムは採用せず、最高品質の静電気放散資材を使用
CPU / VDTやキーボードの下にぴったり収まるサイズ
3mのアースコードを同梱
外形寸法24インチ(60cm)×27.5インチ(70cm)
色ベージュ
質量(g)457
幅(cm)70
長さ(cm)60
保存温度(℃)-6~ 65
高さ(cm)0.2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2
表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
材質NBR(ニトリルゴム)
引張強度140kg/cm
マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
寸法(mm)560×350×2t
色オフホワイト
表面抵抗値(Ω)1×1010~1011
仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格
材質樹脂成型品(自己消火性素材)
サイズ(mm)560×350×2t
アズワン品番9-5615-01
1枚
¥7,722
税込¥8,494
当日出荷
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2
表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)1×103~105(ブラック層)
幅(m)1
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様B山
材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)1.8
色グリーン
トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
寸法(mm)600×900
厚さ(μm)(フィルム)50±2
色青
表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011
仕様50枚積層
材質ポリエチレン(LDPE)
伸び(%)250
粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚×6枚)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
帯電防止効果により、静電気帯電を軽減します。
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
裏面も高い粘着性で確実に固定します。
フィルムの角についたカウントダウンタグで、交換時期もわかりやすくなっております。
トラスコ品番537-8955
材質/仕上フィルム:低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッド(hybrid of LDPE and HDPE)、粘着剤:水性アクリル(Aqueous Acrylic)
質量(kg)6.18
色ブルー
タイプ粘着
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×15
フィルム厚さ(μm)35
1箱(10枚)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)
材質PE(ポリエチレン)3層構造
寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42
アズワン品番1-2429-02
直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包
厚さ(mm)10
長さ(mm)320
構成3層
材質ポリエチレン(PE)
表面抵抗値(Ω)1011
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様平板
材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)
色グリーン
従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。
仕様ピラ
材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)1.8
色グリーン
改正RoHS指令対応のサカエリュームを使用した作業台オプションマット。
製品製造途中での制限物質混入対策に力を発揮します!
用途電機・電子部品メーカー・通信機器製造工場・玩具製造工場・医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマット
高さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
トリガー式スプレーボトル950cc入りです。
ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。
アルコールフリーです。
アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。
無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。
発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。
通常の作業場環境でご使用いただけます。
シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。
シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。
Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に
仕様静電気拡散性溶液
質量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン)
材質PEフィルム
厚さ(μm)40
表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
1枚で約836mL吸収。帯電防止処理加工された油専用マット。可燃性液体を安全に吸収します。水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に適しています。揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。可燃性液体を安全に吸収。ガソリンなど、静電気で簡単に引
仕様●サイズ:縦380×横510×厚み3mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-5723-73
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に最適です。
揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。
パッケージも静電気防止加工済みです。運搬中や保管中に静電気を発生させません。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ハサミやカッターなどで簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
厚さ(mm)3
トラスコ品番406-0741
質量(kg)13.6
タイプピグスタットマット(帯電防止処理加工)、ミシン目なし
吸収量約150.5L/箱
寸法(幅W×長さL)(cm)76×450
1巻
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。
材質PVC
厚さ(mm)1.5
電気抵抗値5.6×107Ω
クリーンルームや帯電防止が必須となる作業場で使用できる疲労軽減マットです。パズル式のため、組み合わせて自由に作業エリアをマットで埋めることができます。
材質表面/NBR(ニトリルゴム)、内部/PUフォーム
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×600×16(±3)
表面抵抗値(Ω)1.0×10^7未満
アズワン品番4-6648-01
1枚
¥17,900
税込¥19,690
12日以内出荷
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ピンク
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
RoHS指令(10物質対応)対応
練り込み型です。
材質PVC
厚さ(mm)1
寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000
抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下
アズワン品番4-2838-11
1巻
¥39,303
税込¥43,233
当日出荷
防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ183cm×30m
表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数27以上(JIS K 7201)
1巻(1巻)
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ブルー
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
マットをはがすときに発生する静電気の対策ができます。帯電防止剤が粘着層ではなく、厚みのあるフィルム層に練り込んでいます。汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。30枚1シートを段ボール梱包しており、保管時や輸送時のヨレを防ぎます。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)900
幅(mm)600
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに紫外線の透過を抑えました。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し、快適な作業環境をつくります。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ137cm×30m
表面抵抗値(Ω)10^9(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201)
1巻(1巻)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ137cm×30m
表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26(JIS K 7201)
1巻(1巻)
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
水溶性粘着剤を使用し、クリーンな環境で使用できます。
溶剤などを持ち込む現場や静電気対策エリアでの使用に適しています。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
厚さ(μm)45/層(フィルム)
色青
表面抵抗値(Ω)109~11/□
仕様通し番号付き(カウントダウン)
材質MDPE(中密度ポリエチレン)
タイプ弱粘着
粘着剤帯電防止剤入水溶性粘着剤
アキレスセイデンF0.3mm厚の裏面に、特殊な導電性塗膜を施したものです。
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.3
規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品
大きさ137cm×30m
表面抵抗値(Ω)10^6Ω(JIS C 2170)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26以上(JIS K 7201)
1巻(1巻)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ