32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZC-26 帯電防止スプレー(スタティックガード) エンジニア 動画あり
スタティックガードは非常に優れた帯電防止性能を持ち、その効果を長時間持続します。
用途OA機器、プラスチック、アクリル、合成繊維、フィルムの静電気防止、ホコリ付着防止。 工場製造ラインの帯電防止。 トラスコ品番778-3736 摘要その他 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量420mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。 仕様エアゾールタイプ(キリ状) 成分エタノール 無色透明 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(200mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維製品、プラスチック製品、電気製品の帯電を防止し埃の付着や静電気を防止する帯電防止剤です。 吹き付け後、すぐに効果が現れる速攻性タイプです。 無色透明でベトツキがなく、ゴム、プラスチックを侵しません。 界面活性剤によって空気中の水分を吸収し電気の通り道をつくり静電気を逃がします。 2種類の界面活性剤の配合により高い静電気防止効果を発揮します!
用途自動車のシート、衣類などの繊維製品やプラスチック製品の帯電防止。 トラスコ品番126-2441 比重0.79 外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.25L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(250g)
2,298 税込2,528
当日出荷

ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。 低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。 無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。 アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。 電子機器の帯電防止。 ICキャリアチューブの高性能帯電防止。 プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。 手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。 OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。 トラスコ品番477-7999 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

静電気除去スプレー モノタロウ 動画あり
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
用途静電気対策 内容量(mL)287 表面抵抗(Ω)107~109 塗布面積(m2)約18.6 危険等級 原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.287L 危険物の性状水溶性
1本(227g)
19,980 税込21,978
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)帯電防止スプレー
エコ商品
帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーするだけで、配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させ電気を逃がします。
用途電子機器・精密機器に。 成分界面活性剤 トラスコ品番335-2714 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)0~40 容量(L)0.42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本
819 税込901
当日出荷

浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。
付属品空スプレー2個 成分水、界面活性剤 表面抵抗値(Ω)1×1011以下(20℃、50%RH)
1本(5L)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

帯電しやすい個所の清掃に。 OA機器、電化製品などの帯電防止、汚れ落しスプレーです。 プラスチックや塗装面を侵さず、ふき取り後は帯電を抑える効果があります。
トラスコ品番370-8543 種別可燃性 容量(mL)220 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(220mL)
899 税込989
当日出荷

HAS-150 アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン 動画あり
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去 成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物 使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
材質イソプロピルアルコール、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
1本(1L)
2,409 税込2,650
当日出荷

●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。 ●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
用途静電気の防止 寸法(mm)50×50×178 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量22mL 毒劇区分普通物 危険物の性状水溶性
1本(220mL)
769 税込846
当日出荷

帯電防止スプレーです。プラスチック工作の最後の仕上げや、蛍光灯のカバーなどのプラスチック製品にお使いください。 エアー噴射式。噴射後形状(泡状)。施工後油面残り無し。
1個(70mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
アズワン品番7-148-03 内容量(mL)300(0.5%溶液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1509L 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,130 税込1,243
当日出荷

簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。 高い柔軟性です。 水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。 塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。 仕様低臭気、速乾性 トラスコ品番818-6541 薄赤色 使用温度範囲(℃)常温 主成分アセトン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 絶縁耐力1400v/mil 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
9,098 税込10,008
当日出荷


除菌と静電気防止が同時に出来るスプレー。ホコリ、花粉の付着防止。服のまとわりに即使えます
用途工業用(アクリル製品、印刷の紙など)、服のまとわり防止、ホコリ、花粉付着防止が1本できる超速乾型スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量210mL 危険物の性状水溶性
1個(0.42L)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の性状水溶性
1本(75mL)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用 仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下 TGK品番413-25-17-01 型式S-250 タイプスプレー 表面抵抗率(Ω/sq)108~109 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量400mL 危険物の性状水溶性
1本(400mL)
1,390 税込1,529
当日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.5 材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた帯電防止効果が得られます(表面抵抗値108~109Ω)。環境衛生上安心して使用できます。拭き上げなくても透明性は損ないません。
アズワン品番7-148-05 使用ガスLPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.126L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。 原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。 界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。 帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。 透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。 紙、プラスチック、シートの表面の導電化。 プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。 写真フイルム、印画紙、およびその装置類。 化学繊維の原料および織物類。 敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。 合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。 主成分ノニオン系界面活性剤 使用ガスLPG 表面抵抗(Ω)1×1010以下 使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時) 溶剤IPA変性アルコール
1本(420mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)カメラレンズクリーナー
カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能な、スプレータイプのクリーナーです。クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。
容量(mL)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

使い捨てタイプ。JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)。静電気帯電防止加工。耐水性能2,000mm以上。多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。感染の原因となるウイルス、バクテリア、体液、血液媒介病原体の浸透を防ぎます。
用途無機化学薬品取り扱い現場。さまざまなバイオハザードに対応。ダイオキシン、焼却炉高圧洗浄作業。感染症対策に。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン イエロー サイズフリー 機能帯電防止 JIS規格JIS T 8115規格 タイプ3/4/6 準拠品(液体・スプレー・ミスト防護)
1足
899 税込989
当日出荷

レコード針の摩擦抵抗を減らし、音溝を保護します 帯電防止効果が高く、静電気の発生を防ぎます スプレー後、乾式のレコードクリーナーで全面を拭いてください
アズワン品番64-4371-39
1本
2,000 税込2,200
8日以内出荷

MOTOREX(モトレックス)MOTOREX モトシャイン
洗車後の輝きをキープ。 洗車後の輝きや色持ちを持続させるための光沢スプレーです。 塗料、プラスチック、クロームなどに使用でき、水滴を避ける効果がある帯電防止保護膜を形成します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。 SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。 JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。 帯電防止(EN1149-5)規格取得。 耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。 シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など 種別つなぎ ホワイト 内容バリアーマン、シューズカバー 機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性 JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】 材質(内層)スパンボンド不織布 材質(外層)防水透湿フィルム
1着
1,390 税込1,529
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で、カラビナが付いており持ち運びに便利です。スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。拭いた後は帯電防止効果でホコリが付きにくくなります。
仕様●4×6pk●層数:10●培養面積(cm2):6335●奥行(mm):335●幅(mm):205●高さ(mm):197●広口ベントキャップ/広口ベントキャップ アズワン品番65-3862-71
1セット(4パック×6個)
399,800 税込439,780
4日以内出荷

バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)
用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3) 材質(内層)ポリプロピレン不織布 材質(外層)多数細孔フィルム メーカー商品コード7080012
1着
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足踏み式で、手を触れずに安心して消毒できます。 組み立てが簡単で折りたたんでコンパクト収納が可能です。 軽くて丈夫な帯電防止仕様のプラダンを使用し、チリやホコリが付着しにくいです。 プッシュ式の幅広いボトルサイズに対応します。 転倒防止のための重しを内部に設置でき、重し代わりに予備のスプレーボトルを使用できます。 人の出入りが多い場所でのウイルス対策・衛生管理に。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):310●高さ(mm):935●色:白●対応ボトル高さ:170~260mm●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、リベット:真鍮、ボトルストッパー:PET、面ファスナー:ナイロン●セット内容/付属品:本体、可動板、ステップ、ボトルストッパー、面ファスナー(白・黄)ひも(2m)●本品にスプレーボトルやアルコール溶液、転倒防止用の重しなどは付属しておりません。●原産国:日本●コード番号:226-1762 アズワン品番67-5588-65
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

足踏み式で、手を触れずに安心して消毒できます。 組み立てが簡単で折りたたんでコンパクト収納が可能です。 軽くて丈夫な帯電防止仕様のプラダンを使用し、チリやホコリが付着しにくいです。 プッシュ式の幅広いボトルサイズに対応します。 転倒防止のための重しを内部に設置でき、重し代わりに予備のスプレーボトルを使用できます。 人の出入りが多い場所でのウイルス対策・衛生管理に。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):310●高さ(mm):935●色:黒●対応ボトル高さ:170~260mm●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、リベット:真鍮、ボトルストッパー:PET、面ファスナー:ナイロン●セット内容/付属品:本体、可動板、ステップ、ボトルストッパー、面ファスナー(白・黄)ひも(2m)●本品にスプレーボトルやアルコール溶液、転倒防止用の重しなどは付属しておりません。●原産国:日本●コード番号:226-1761 アズワン品番67-5588-64
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)、水をはじく、油の浸入を防ぐ、汚染物質(粉じん等)対策(アスベスト、ダイオキシン、ウィルス等の気密性を求められる環境にも効果的)、静電気帯電防止加工、除染作業に使用可能
仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:116~124cm●適合規格:JIS T 8115、EN化学防護服規格 タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、放射性汚染防護用保護服EN1173-2(クラス1)●帯電防止加工EU規格:EN1149-5●細菌・血液からの防護:EN 14126/JIS T 8060・8061(クラス3) アズワン品番67-8012-87
1箱(10着)
23,980 税込26,378
7日以内出荷