ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様中栓付
その他JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質(本体・キャップ・中栓)PE
目盛あり
雰囲気(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)108~1010
試験環境温度23±2℃、湿度50±5%RH
ユーザーニーズにお応えして帯電防止仕様の洗浄瓶を新たにラインナップ。
本体のみならず、キャップやノズルも全て帯電防止剤を配合しています。
本体の表面抵抗値(Ω)は平均108~1011。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果を発揮します。
容量(mL)500
材質(本体)LDPE
呼称500mL広口
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ノズル/LDPE(低密度ポリエチレン)
表面抵抗値(Ω)10^9~10^10
帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。帯電防止剤を練り込んでいるため、表面が濡れても帯電性に影響を与えません。
材質本体/PE(ポリエチレン)
色青
表面抵抗値(Ω)10E11以下
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。
材質LDPE
色黄色
色(フタ)黄色
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。
容量(mL)120
仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)0.06
色青
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
静電気拡散性をもつUN規格対応ポリタンクです。
容量(L)10
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)300×200×258
規格(UN規格)3H1/Y1.5/200
表面抵抗値(Ω)10^9未満
アズワン品番3-8661-01
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
仕様ボトル材質 = HDPEボトルの色 = 青ポンプタイプ = ワンタッチ式散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Y製品の容量 = 180mlRS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌々日出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用し、汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。
材質超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
仕様ディスペンサータイプ:ボトルフォーマット:ボトル散逸:あり色:青帯電防止:なしクリーンルーム:なしEN61340-5-1に適合:ありRS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。
1個
¥5,650
税込¥6,215
7日以内出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)180
色オレンジ
質量(g)68
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)クリア
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。
材質低密度ポリエチレン
広口タイプ
通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。
パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
日々のお掃除に最適!アルカリ電解水が汚れを浮かせて落とす、お求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュ。とってもお得な大容量タイプ。
用途アルカリ電解水が汚れを浮かせて落とす、日々のお掃除に最適なお求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュです。 。やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系の不織布を使用しています。 。繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 。汚れの再付着を軽減し(帯電防止効果)、臭いの元となる汚れや、しつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。 。界面活性剤は不使用です。 。デスクに置きやすいボトルタイプで、大容量の150枚入りです。 。お得な詰め替え用もあります。メーカー製品「詰め替え用ウェットクリーニングティッシュ(WC-AL160SPN2)」 。本製品の、モニター画面への使用は避けてください。モニター表面に施されているコーティングが剥離する恐れがあります。モニター画面に使用される場合は、メーカー製品の「液晶用ウェットティッシュ(WC-DPシリーズ)」、「ディスプレイ用ドライティッシュ(DC-DPシリーズ)」などをご使用ください。
材質レーヨン系スパンレース
寸法(mm)ティッシュサイズ:140×150
枚数150枚
主成分アルカリ電解イオン水、エタノール(アルコール)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
日々のお掃除に最適!アルカリ電解水が汚れを浮かせて落とす、お求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュ。
用途アルカリ電解水が汚れを浮かせて落とす、日々のお掃除に最適なお求めやすい価格のお得用ウェットクリーニングティッシュです。 。やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系の不織布を使用しています。 。繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 。汚れの再付着を軽減し(帯電防止効果)、臭いの元となる汚れや、しつこい手アカ汚れなどを除去する効果もあります。 。界面活性剤は不使用です。 。デスクに置きやすいボトルタイプです。 。お得な詰め替え用もあります。メーカー製品「詰め替え用ウェットクリーニングティッシュ(WC-AL90SPN2)」 。本製品の、モニター画面への使用は避けてください。モニター表面に施されているコーティングが剥離する恐れがあります。モニター画面に使用される場合は、メーカー製品の「液晶用ウェットティッシュ(WC-DPシリーズ)」、「ディスプレイ用ドライティッシュ(DC-DPシリーズ)」などをご使用ください。
材質レーヨン系スパンレース
寸法(mm)ティッシュサイズ:140×170
枚数80枚入
主成分アルカリ電解イオン水、エタノール(アルコール)
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
SS~6Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約26.0本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約17%の日本製ストレッチ素材使用。JIS帯電防止規格合格品。転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。膝裏反射素材使用。右サイドにスマートフォンも収納できるマルチポケット付き。両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。股のツッパリ感を軽減するクライミングカット
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般
種別スラックス
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)
股下(cm)80
機能ストレッチ
素材ボトルリサイクルエコツイル
グリーン購入法適合
SS~6Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約15.1本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材仕様。JIS帯電防止規格合格品。エコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。膝裏反射素材使用。両サイドカーゴポケット。両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。股のツッパリ感を軽減するクライミングカット。紫外線から肌を守るUVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般
種別カーゴパンツ
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)
股下(cm)80
機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品、UVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)
素材ボトルリサイクル平二重織
グリーン購入法適合
SS~6Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約13.0本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材仕様。JIS帯電防止規格合格品。エコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。膝裏反射素材使用。右サイドにスマートフォンも収納できるマルチポケット付き。両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。股のツッパリ感を軽減するクライミングカット。紫外線から肌を守るUVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般
種別スラックス
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)
股下(cm)80
機能ストレッチ
素材ボトルリサイクル平二重織
グリーン購入法適合
SS~6Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約29.7本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約17%の日本製ストレッチ素材仕様。JIS帯電防止規格合格品。エコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。膝裏反射素材使用。両サイドカーゴポケット。両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。股のツッパリ感を軽減するクライミングカット
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般
種別カーゴパンツ
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)
股下(cm)80
機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品
素材ボトルリサイクルエコツイル
グリーン購入法適合
RS Pro ピンクアンチスプラッシュ散逸ポンプディスペンサです. 容量 240 ml の RS Pro ESD 帯電防止溶剤ポンプディスペンサです。HDPE ボトルは、散逸性があり、静電気の影響を受けやすい貴重なプリント回路を保護するように設計されています。 高密度ポリエチレン( HDPE )は、さまざまな溶剤に対する耐性があり、密度と強度の比率が高いため、再利用可能なボトルに最適なプラスチックです。. 特長と利点:. 溶剤やクリーナーを正確に吐出できます 防滴ステンレススチール製ポンプアクション設計 帯電防止ポリマー素材により、 ESD 作業場に対応しています ESD 保護 Symbol をエンボス加工します 永久静電気散逸 HDPE アースに対する耐性 容量: 240 ml ディスペンサは目盛り付きで、残量が表示されます 再利用可能な補充可能なディスペンサ - 環境に優しい. 代表的用途. この RS Pro 散逸性ディスペンサボトルは、ユーザーが選択したソリューションで充填できます。液体、溶剤、化学薬品の吐出にお勧めします。超クリーン環境及び ESD 作業場に最適. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様併用可能製品 = 洗浄性、溶剤性製品の容量 = 240ml色 = ピンク
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
SS~6Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約16.5本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用。JIS帯電防止規格合格品。右後ろポケット部に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。後ろゴム仕様。反射素材(膝裏)。右サイドカーゴポケットはペン差し付き。左サイドカーゴポケットは上から入るスルポケ仕様。両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。股のツッパリ感を軽減するクライミングカット
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般
種別カーゴパンツ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)
股下(cm)80
機能ストレッチ、UVカット、帯電防止
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 132
足踏み式で、手を触れずに安心して消毒できます。
組み立てが簡単で折りたたんでコンパクト収納が可能です。
軽くて丈夫な帯電防止仕様のプラダンを使用し、チリやホコリが付着しにくいです。
プッシュ式の幅広いボトルサイズに対応します。
転倒防止のための重しを内部に設置でき、重し代わりに予備のスプレーボトルを使用できます。
人の出入りが多い場所でのウイルス対策・衛生管理に。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):310●高さ(mm):935●色:白●対応ボトル高さ:170~260mm●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、リベット:真鍮、ボトルストッパー:PET、面ファスナー:ナイロン●セット内容/付属品:本体、可動板、ステップ、ボトルストッパー、面ファスナー(白・黄)ひも(2m)●本品にスプレーボトルやアルコール溶液、転倒防止用の重しなどは付属しておりません。●原産国:日本●コード番号:226-1762
アズワン品番67-5588-65
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
足踏み式で、手を触れずに安心して消毒できます。
組み立てが簡単で折りたたんでコンパクト収納が可能です。
軽くて丈夫な帯電防止仕様のプラダンを使用し、チリやホコリが付着しにくいです。
プッシュ式の幅広いボトルサイズに対応します。
転倒防止のための重しを内部に設置でき、重し代わりに予備のスプレーボトルを使用できます。
人の出入りが多い場所でのウイルス対策・衛生管理に。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):310●高さ(mm):935●色:黒●対応ボトル高さ:170~260mm●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、リベット:真鍮、ボトルストッパー:PET、面ファスナー:ナイロン●セット内容/付属品:本体、可動板、ステップ、ボトルストッパー、面ファスナー(白・黄)ひも(2m)●本品にスプレーボトルやアルコール溶液、転倒防止用の重しなどは付属しておりません。●原産国:日本●コード番号:226-1761
アズワン品番67-5588-64
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
SS~6Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約14.7本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用。JIS帯電防止規格合格品。右後ろポケット部に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。後ろゴム仕様。反射素材(膝裏)。右サイドにスマートフォンも収納できるマルチポケット付き。両脇カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。股のツッパリ感を軽減するクライミングカット
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般
種別スラックス
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)
股下(cm)80
機能UVカット、帯電防止、ストレッチ
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 132
SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約11.2本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。JIS帯電防止規格合格品。ボタン付き胸ポケット。脇裏汗ジミ防止(汗取りパット付き)仕様。脇消臭テープ付き。左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。左袖マルチポケット。紫外線から肌を守るUVカット素材(紫外線遮蔽率96%)
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般
種別半袖Tシャツ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)
機能JIS帯電防止規格合格品、脇消臭テープ付、UVカット素材(紫外線遮蔽率96%)
素材ボトルリサイクル エコ制電バックメッシュ
グリーン購入法適合
袖丈半袖
エコマーク認定番号19 103 132
SS~6Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約14.3本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用。JIS帯電防止規格合格品。反射素材(背中)。右胸には野帳が入る大きめのファスナーポケット。両袖マルチポケット。左袖に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。10.1インチまでのタブレットが入る左内ポケット。お腹のふくらみで前ファスナーが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるウエストサイドベンツアジャスター仕様
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般
種別半袖ブルゾン
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)
機能ストレッチ、UVカット、帯電防止
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 132
SS~6Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約16.2本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用。JIS帯電防止規格合格品。反射素材(両袖・背中)。衿台DRYメッシュ。ワイドスプレッドカラー。右胸には野帳が入る大きめのファスナーポケット。左袖に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。両袖マルチポケット
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般
種別長袖シャツ
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)
機能ストレッチ、UVカット、帯電防止
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 132
SS~6Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約16.6本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材を使用。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用。JIS帯電防止規格合格品。反射素材(両袖・背中)。右胸には野帳が入る大きめのファスナーポケット。両袖マルチポケット。左袖に転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。10.1インチまでのタブレットが入る左内ポケット。袖口隠しドットボタン仕様。お腹のふくらみで前ファスナーが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるウエストサイドベンツアジャスター仕様
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般
種別長袖ブルゾン
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)
機能ストレッチ、UVカット、帯電防止
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 132
SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sはユニセックスサイズ。再生PET素材100%の「BOTTLE TECH」シリーズ。再生ペットボトルの本数に換算すると、製品1枚あたり約15.1本に相当。カーボンオフセットによる二酸化炭素削減は製品1枚あたり約5kg。ヨコ伸び約10%の日本製ストレッチ素材仕様。JIS帯電防止規格合格品。背中反射素材。野帳が入る大きめの縦ファスナーポケット。左胸ペン差し付ポケット。両袖マルチポケット。左袖にエコ転写プリント(ボトルテック・カーボンオフセット・エコマーク)。両脇マルチポケット。脇ポケット。10.1インチまでのタブレットが入る左内ポケット。お腹のふくらみで前ファスナーが閉まらない場合でもボタンを外せば閉めやすくなるウエストサイドベンツアジャスター仕様。紫外線から肌を守るUVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)
用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般
種別半袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)
機能ストレッチ、JIS帯電防止規格合格品、UVカット仕様(紫外線遮蔽率98%)
素材ボトルリサイクル平二重織
グリーン購入法適合
仕様ディスペンサータイプ:ボトル、フォーマット:液体、容量:57ml、色:青、帯電防止:なし、クリーンルーム:なし、EN61340-5-1に適合:あり、Menda液体分注用フラックスボトル / ニードル先端. Menda液体分注用フラックスボトルは、ニードル先端を完備した低密度ポリエチレン製で、静電気に弱い部品と安全に併用できます。このフラックスボトルはESD保護記号がエンボス加工され、ボトルと導電性キャップにESD特性が組み込まれています。このボトルはシリコンフリーで、汚染を生じるような移行性添加剤や界面活性剤が使用されていません。特長と利点:. 液体分注用durAstaticフラックスボトル. 低密度ポリエチレン(LDPE). 静電気に弱い部品を安全に使用可能. ESD特性をボトルに組み込み済み. 導電性キャップ. シリコンフリー. 移行性添加剤なし. 界面活性剤なし. ESD保護記号をエンボス加工. 容積抵抗: 1 x 10^7 → ;1 x 10^10オーム. さまざまな色の製品を用意. さまざまなニードル先端サイズを用意. 仕様:. 黒色キャップーポリエチレン / TPE ー導電性. ボトルー2オンスーLDPEー 散逸性. ニードルーステンレススチールー導電性. ルアーロックハブーポリプロピレンー絶縁. 品番136-7193ーニードルゲージ26
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様【フォーマット】ボトル、【帯電防止】なし、【クリーンルーム】なし、【EN61340-5-1に適合】なし
色ナチュラル
タイプ【ディスペンサー】ボトル
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
このESD安全ボトルは、平均表面抵抗率が10^9 → 10^10 Ω/平方であり、界面活性剤を含む物質に付随する望ましくない特徴がありません。このボトルは、相対湿度40 %で2秒未満の間に±5000 Vの静電気を放電します。化学的性質上、TCEやアルコールなどの溶剤との化学反応はありません。テストした脱イオン水溶液のpHは、7日間の前後で同じでした。テストした溶剤については、色の変化やその他の物理的な変化は記録されませんでした。8又は16オンスボトル 油分なし クリーンルームで安全に使用 非帯電性 第3級アミンなし 湿度非依存 平均表面抵抗率: 10^9 → 10^10 Ω/平方
仕様ディスペンサータイプ = ボトル容量 = 227ml導電性 = なし帯電防止 = ありクリーンルーム用 = あり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
関連キーワード