シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類LED
光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)約40000
材質ABS樹脂(両面テープ付)
トラスコ品番826-4351
寸法(mm)315×100(上部:4Φ穴)
質量(g)280
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
照明の光を吸収蓄光して消灯時に発光します。(蛍光灯下で約4分照らした場合、約15分発光)
ブレーカーや懐中電灯などに貼っておけば、災害時や停電時の目印になり、安全確保に役立ちます。
付属品エボルタNEO乾電池(単3×3本)、取付けネジ
寸法(mm)本体:約Φ35×195、ホルダー:約37×40×210(H)
質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む)
光源Φ7.5mmスタンダード白色LED 1個
使用電池単3形乾電池×3個(付属)
明るさ(Lx)200
アズワン品番64-7914-44
1個
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
地震、停電時に大活躍!
備えて安心。緊急簡易ライト!
火、電気は不要。発熱しない。
軽く曲げるだけで光る。
強風や水中の中でも使用できる。
用途夜のウォーキング、常備灯・備蓄用、停電時の代用灯、危険箇所の目印に
寸法(mm)(発光体)Φ15×180
非常時にすばやく対応!ベースから引き抜くと自動的に点灯します。
LEDだから長寿命・長時間点灯が可能です。
どこでも設置できるコンパクトタイプです。
蓄光プレ―ト付きで、暗闇でも位置確認ができます。
照度は80ルクス(100cm)、全光束は16ルーメンです。
アルカリ乾電池使用の場合の連続点灯時間は、160時間です。
使用電池単3乾電池2本(別売)
光束(Lm)16
付属品ネジ×2本
質量(g)49(電池別)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35X162X30
連続使用時間(時間)20℃:約160(アルカリ乾電池使用時/状況により異なります。)
光源高輝度LED 1灯
1点
¥469
税込¥516
当日出荷
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。
蓄光仕様なので消灯してからも一定時間文字が光って見やすいです。
両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として
材質ABS樹脂(蓄光タイプ)
厚さ(mm)1.2
文字内容消火器(下矢)
タイプ蓄光
こんなお得な商品も!

標識 消火器具 立体型
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
文字内容消火器 (下矢印)
材質硬質エンビ
形状標識
区分消火器具
仕様両面テープ付
取付方式両面テープ
三角柱型の為、正面からも側面からも視認性良好。
材質ABS樹脂(両面テープ付)
寸法(mm)315×100
こんなお得な商品も!

標識 消火器具 立体型 蓄光
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
文字内容消火器 (下矢印)
仕様両面テープ付
材質硬質エンビ(蓄光タイプ)
形状標識
区分消火器具
取付方式裏面離けい紙付
こんなお得な商品も!

標識 消火器具 立体型
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
サイズ315×100△mm
質量(g)280
仕様両面テープ付
形状標識
取付方式両面テープ
ポキッと軽く折るだけで光出します。火や電気を必要としないので、ガス漏れの恐れのある災害現場や水中でも使用できます。
発光時間(時間)約10~12
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。
両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として
材質ABS樹脂
厚さ(mm)1.2
文字内容消火器(下矢)
タイプ非蓄光
ケーブルラックや、ダクト等の見やすい位置に貼り付けできます。
各配線種別を判りやすく表示できます。
多種の表示内容を縦・横型の中からお選びいただけます。
ゴミの種類に応じて、必要数を連結できるカラー分別。
材質本体・フタ・袋止め:PP
形状角
シリーズエバン
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
明るさアップ・まぶしさアップ! 発光体のきれいな光をより美しく魅せるクリアなチューブを使用したarc(アーク)タイプ。
コンサートやスポーツ観戦などあらゆるシーンでご利用可能なルミカライトが従来品と比較して、より安全になりました。
液漏れしにくいスティックでどのシーンでも安心してご利用いただけます。
寸法(mm)Φ13×190
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所屋内
付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255
モード切替センサー(15秒)/切/連続
電球1W高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番64-8901-29
明るさ(Lm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ワンタッチで取り付ければ、フラッシュライトを誘導灯、非常灯として使うことができる便利なアクセサリーです。交通整理や工事現場などで活躍するほか、車に常備しておくのもおすすめです。
関連キーワード