「帽子 つば 芯」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり保形、補強したい時。クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。硬くしっかりとしたバッグの底や、キャップタイプの帽子のブリム(つば)の保形に。アパレルでバッグや帽子を製作している方々が選んだ、厚さ0.5mmと1.5mmの2タイプです。
材質発泡ポリエチレン100% 寸法(mm)1.5 寸法(cm)本体/25×50
1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトに保形、補強したい時。クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のブリム(つば)の保形に。アパレルでバッグや帽子を製作している方々が選んだ、厚さ0.5mmと1.5mmの2タイプです。
寸法(cm)本体/25×50 材質発泡ポリエチレン100% 寸法(mm)0.5
1個
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のつばの保形・補強に最適です。 クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。
1個
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

帽子の内側をふちどり、美しい仕上がりになります。抗菌・防臭・吸汗・速乾・防汚性に優れ、いつも爽やかな肌ざわりです。お買い得パックの3m巻です。60cmカットで帽子5個分とれます。
寸法(幅Wmm×長さLm)30×3
1パック
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
489 税込538
当日出荷

配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。 長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
1巻
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ポリプロピレン繊維など トラスコ品番480-3515 適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VS 質量(g)18
1セット
539 税込593
当日出荷

1袋
479 税込527
当日出荷

配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。 長さに応じ、自由にカット可能。 埋設配管の保護に最適。
1個(4m)ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマショウ婦人草帽子
軽くて通気性バツグンの婦人向け草帽子。フリーサイズ
用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に 仕様婦人向け 材質天然草木(通芯草)100% 寸法(mm)430×430×170 つば120 特性通気性
1個
499 税込549
5日以内出荷

9-810 八角帽子たれ付き ツバ小 住商モンブラン 動画あり
サイズフリー 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材 仕様折れにくい不織布芯、メッシュ、ゴム 種類たれ付 混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100% 適合サイズ(cm)54~62 生地制電単糸ツイル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1枚
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1サイズ×2色 ウエディングドレスや衣装などのファンデーション、また、帽子、バッグ、人形、インテリアで立体の構造物や成形の芯材として幅広くご使用いただけます。商品の取り扱いにつきましては、商品画像にてご確認下さい。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、アウトドア、学販、ユニフォーム、インナー、ブライダル、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 長さ(m)40 混率(%)ポリエステル100
1巻(40m)
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 使用温度範囲(℃)-20~70 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

針金のように自在に形状を保持できるです。手縫いやミシンで縫付できて針金のように自在にラインをキープできます。襟・帽子・衣装・マスク・ドール手芸・インテリア用品・コサージュなどに!
用途衣類・小物の形状保持に 材質ポリエスエル・ポリエチレン 1巻長さ(m)1
1パック(1m)
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5S管理シート TRUSCO 動画あり
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm)400 長さ(mm)300 材質発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)65
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)