20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ丸皿ネジ4×25mm
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒) 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

木製の壁面上部に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
用途木製の扉、壁面上部用の戸当たり。
1個
898 税込988
欠品中

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りゴムのパネルへの当り面を大きくして耐久性を向上しました。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじ皿木ネジ4×25mm
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)モリギン 戸当り帽子掛 K型
戸当り帽子掛けです。
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 4×25:2本 材質SUS304 耐荷重(kg)5 本体質量(g)80 仕上ヘアーライン
1個
559 税込615
当日出荷

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りが壁面に当たった時、スプリングの効果で衝撃を和らげます。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質本体:黄銅 ゴム:シリコンゴム(黒) 仕上サチライトクローム 取付ねじ皿木ネジ3.8×32mm
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質ステンレス 仕上ヘアーライン セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒) 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)戸当兼用帽子掛
用途トイレブース等 材質(本体)SUS304+グレーゴム
1個
639 税込703
3日以内出荷

BEST(金物)戸当帽子掛
扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 バックやコートなどを掛けることもできます。トイレブースに最適。
用途扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り 材質本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム
1個
769 税込846
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本 材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類戸当り 最大吊下荷重(N)98
1個
4,598 税込5,058
欠品中

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒) 仕上サテンクローム 取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
1個
3,688 税込4,057
9日以内出荷

高級感のある真鍮製で、シンプルかつシャープなデザインです。 パネルへの取り付けネジが見えないよう座が2重構造になっています。
付属品六角レンチ 1本 材質真鍮 仕上サテンクローム セットねじ呼び4×20サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
3,598 税込3,958
欠品中

1個
719 税込791
当日出荷

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 種類戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 ビス穴が見えない仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム 先端:乳白色 奥行(mm)150 表面処理クロムメッキ(本体) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷