「幅広フロス」の検索結果
幅広状に並べた糸が歯にしっかりフィットして、虫歯や歯周病の原因となる歯と歯の間の歯垢や食べカスをふき取るように取り除きます。30本入
アズワン品番64-1233-37
1パック(30個)
¥399
税込¥439
翌日出荷
Y型ヘッドなので届きにくい奥歯までしっかり届く。奥歯の歯間に糸を挿入しやすい。ハブラシでは取れにくい奥歯の歯間の歯垢も効果的に取り除きます。
アズワン品番64-1222-37
1個(20本)
¥249
税込¥274
翌日出荷
ふんわり繊維のフロスだから、歯肉を傷つけにくい優しい使用感。歯の側面や歯間に詰まった食べカスを、タオルで拭き取るよう取り除けます。
コンパクトアーム設計でお口の中で動かしやすく、女性やお子様に使用される場合にもお勧めです。
1パック(100本)
¥399
税込¥439
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。(100時間点滅 クイックフラッシュモード搭載)。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G333HD 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
質量(g)223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8
対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:470
明るさ(Lm)光源(約)470~60
照射距離(m)最大:(約)227
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8~52
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
滅菌済デンタルフロス。118本入りの大容量。
材質柄:ポリスチレン、糸:ナイロン
製品サイズ(mm)W130×H175×D35
1個(118本)
¥399
税込¥439
当日出荷
虫歯・歯周病の原因となる歯間の食べカス・歯垢をしっかり除去。
歯の間や、歯と歯肉の間にたまる歯垢・食べカスは、虫歯・歯周病・口臭の原因。
歯ブラシでは40~50%しかとれない歯垢や食べカスを取り除きます。
材質柄/ポリスチレン、糸/ナイロン
シリーズ糸ようじ
歯間に入りやすいワックス加工の定番フロスです。極細繊維が優しくきれいに歯垢を除去します。フロス初心者の方、歯間がせまい方に。
タイプワックス
歯垢が溜まりやすく、届きにくい奥歯の歯間も手軽に清掃できるY字型デンタルフロス。
120本のミクロ繊維束(フロス)にたるみをもたせているので、歯面を広く覆い、歯垢を効果的にからめ取る。
握りやすく、口の中で操作しやすいハンドル設計。
洗浄して繰り返し使用できる「高強度フロス」採用。
歯科医推奨の歯間ケアが実践できます。
シリーズクリニカ
アズワン品番64-1131-34
1パック(18本)
¥299
税込¥329
当日出荷
【日本歯科医師会推奨品】
ワイヤータイプ 歯間ブラシ シェアNO.1ブランド!デンタルプロの歯間ブラシ。
先端にやわらかい毛を使用しており、歯間挿入時の抵抗を軽減。やさしく挿入頂けます。
メーカーが、『サイズ交換サービス』を実施しており、仮にご自身のサイズに合わないサイズを購入してしまった場合も交換して頂けます(開封、使用済みでも交換可)。
材質(柄部)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(毛)ナイロン
材質(ワイヤー部)ステンレススチール
奥歯にも使いやすいY字型タイプ。ハグキにやさしいゆるく張ったフロスと細くやわらかいピックが歯間部の歯周プラークや食べかすを効果的に除去します。
シリーズG・U・M(ガム)
アズワン品番64-1218-45
1個(30本)
¥399
税込¥439
当日出荷
使用中にお口の中でふくらむタイプのソフトなフロス。
歯面に広がりハグキにソフトなフロス。
歯周プラーク除去効果にも優れています。
フロスの残量がわかるケースを採用しました。
シリーズG・U・M(ガム)
だ液に触れると膨らむフロスが歯肉にやさしく、歯と歯の間の歯垢を効果的にからめ取るデンタルフロス。
シリーズクリニカ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×101×22
アズワン品番64-1225-46
1個(40m)
¥379
税込¥417
当日出荷
無香料・無添加の定番フロスです。ワックス加工なしの極細繊維が歯垢をしっかり除去します。
タイプノーワックス
1個(50m)
¥699
税込¥769
当日出荷
フロス部分に薄くて切れにくいPTFE素材を採用。超薄テープだから歯間が狭くてもスムーズに入る。フロスを使ったことのない初心者の方にオススメ。奥歯に最適なYタイプ。
アズワン品番64-1222-64
1パック(30本)
¥299
税込¥329
当日出荷
ハブラシだけでは落としきれない歯周プラークをしっかり除去。フロス断面が長方形で歯間に挿入しやすいタイプ。WAX加工がされているので、狭い歯間部でもスムーズに動かすことができます。
シリーズG・U・M(ガム)
アズワン品番64-1218-79
1個(50m)
¥589
税込¥648
当日出荷
ワイヤーを使わず歯ぐきにやさしいゴムタイプの歯間ブラシ。
先端極細加工と伸縮性のあるゴムのブラシが、どんな歯間にもなめらかフィット、歯ぐきをマッサージ
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)90
細くなめらかな4本の糸が、狭い歯間にもスルッと入って歯垢・食べカスをからめ取る!
歯の間や、歯と歯肉の間にたまる歯垢・食べカスは、虫歯・歯周病・口臭の原因。
歯ブラシでは40~50%しかとれない歯垢や食べカスを取り除きます。
仕様細く表面がなめらかなフロスを採用し、狭い歯間にもスルッと入り4本糸が歯間の汚れをからめて取り除きます。ユニークな形状のピックによって、歯の裏など取りにくい食べカスを容易に取り除きます
材質柄/ポリスチレン、糸/ポリエチレン
タイプ4本糸
シリーズ糸ようじ
1個(60本)
¥699
税込¥769
当日出荷
歯磨きだけでは磨き残してしまう歯間の歯垢を取り除き、歯医者さんが薦めるブラッシングを実現。デンタルフロス:するっと歯間に入りやすいOral-B独自のぜい沢なめらか幅広テープを採用!引っかかることなく使用しやすい。
シリーズオーラルB
アズワン品番64-3415-17
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
歯間にスルンッと入る、こども用超薄スムーズフロス。フロス素材に約0.1mmの薄くて切れにくいPTFEを採用。幅広&短めハンドルで保護者の方も歯間を狙いやすく持ちやすい。ハンドルの両面にはドラえもんの顔を立体的に表現。こどもの小さな口に使いやすいコンパクトヘッド。
1パック(30本)
¥299
税込¥329
翌々日出荷