カテゴリ

  • メカニカル部品(1,781)
  • 制御機器(1,367)
  • 空調・照明・電設資材(920)
  • 物流用品(887)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(845)
  • 店舗什器・備品(599)
  • 梱包用品(595)
  • テープ(570)
  • 作業工具(478)
  • 建築金物(408)
  • 科学研究・開発用品(403)
  • 卓上消耗品(401)
  • 測定用品(380)
  • 厨房用品(371)
  • 電気材料(364)
  • オフィス家具(341)
  • パソコン/周辺機器(322)
  • 研磨材(306)
  • 保管用品(300)
  • 事務用品(299)
  • 塗装・養生・内装用品(297)
  • 清掃用品(264)
  • 安全保護具(243)
  • 医療(209)
  • 建材・エクステリア(199)
  • 安全標識(182)
  • 救急・衛生(158)
  • 安全用品(157)
  • 農業・園芸資材(157)
  • カー用品(155)
  • 家電(141)
  • バイク部品(130)
  • 学童・教育用品(123)
  • 電動工具(120)
  • 介護用品(115)
  • 日用品(111)
  • 機構部品(110)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • 防災用品(80)
  • 住設機器(78)
  • 測量用品(土木/建設)(76)
  • はんだ関連・静電気対策用品(75)
  • 作業服(65)
  • 切削工具(64)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(60)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(55)
  • 防犯用品(49)
  • 農具(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • ヘルスケア(42)
  • クリーンルーム用品(39)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(39)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • トラック輸送・安全用品(39)
  • 縫製用品(39)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(38)
  • 自転車部品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 農業機械(31)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • ガレージ機器・整備設備(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 溶接用品(27)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(24)
  • 洗車・清掃(23)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • 測定関連サービス(13)
  • 手袋(13)
  • 塗料(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 空圧工具(12)
  • 理美容(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • マスク(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • 完成車(6)
  • バイク純正部品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「幅100mm」の検索結果

関連キーワード
16,153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ3mm×幅100mm

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.5幅公差±1.5サービス分類オーダー・加工
  • ビニテープ NM100 100mm幅×50m アキレス

    ビニテープ NM100 100mm幅×50m

    アキレス
    21,980税込24,178
    1巻
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-9859材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系幅(mm)100質量(kg)1.6長さ(m)50
  • モニターアーム シングルディスプレイ 4軸 モノタロウ

    モニターアーム シングルディスプレイ 4軸

    モノタロウ
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
    用途デスクへのモニター取り付けセット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック質量(kg)約2.6タイプデスク取り付けタイプ取付方式グロメット式、クランプ式耐荷重(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561アーム長さ(mm)376取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40軸数4軸液晶モニター1面対応インチサイズ17~32可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°アームの可動方向水平対応VESA規格75×75/100×100mm
  • 梱包用PPテープ P82 セキスイ

    梱包用PPテープ P82

    セキスイ(11件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
    用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
  • NRスポンジ 巻物 テープ付 光

    NRスポンジ 巻物 テープ付

    (18件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~+60粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    らくはる粘着テープ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷
    丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
    伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
  • 布粘着テープNo.121 ニチバン

    布粘着テープNo.121

    ニチバン(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(30巻)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた布粘着テープです。 強粘着で抜群の保持力です。 巻き戻しが軽く、作業効率も良好です。 手切れ性に優れています。
    用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
  • 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックA型 鋳鉄製

    モノタロウ(54件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
  • 研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm モノタロウ

    研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm

    モノタロウ(301件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)
    当日出荷
    電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
    幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 梱包用OPP粘着テープ 4263PVE tesa(テサ/テサテープ)

    梱包用OPP粘着テープ 4263PVE

    tesa(テサ/テサテープ)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(50巻)
    当日出荷
    性能と価格のバランスの良い主力商品です。 手貼り、機械貼りの梱包に最適です。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
    用途中・重量物の包装用タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)107.75引張強度(N/10mm)43.1粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ユニクロアングル ハイロジック

    鉄ユニクロアングル

    ハイロジック(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
  • 一般両面テープECO ニトムズ

    一般両面テープECO

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
    用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
  • ケーブル&タップ収納ボックス(Mサイズ) サンワサプライ

    ケーブル&タップ収納ボックス(Mサイズ)

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
    材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)822寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×132
  • 厚手透明梱包用テープ PK-3900 ニトムズ

    厚手透明梱包用テープ PK-3900

    ニトムズ(32件のレビュー)
    689税込758
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    厚くて丈夫!めくりやすい!
    用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(3巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • OPPテープ 重梱包用 モノタロウ

    OPPテープ 重梱包用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    209税込230
    1巻ほか
    当日出荷
    約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
    用途重梱包向け。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力2.28引張強度(N/10mm)80.8テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
  • ケーブルボックス コード収納 JEJアステージ

    ケーブルボックス コード収納

    JEJアステージ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。 長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。 コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。 底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
    用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。材質ポリプロピレン質量(kg)0.7耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×160×141
  • ハンドテープカッター TRUSCO

    ハンドテープカッター

    TRUSCO(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
    トラスコ品番232-7236幅(mm)67高さ(mm)100質量(g)110奥行(mm)167寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×167×100材質(刃)ステンレス(SUS430)
  • 研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm モノタロウ

    研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm

    モノタロウ(39件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(10本)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
    用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など砥材ジルコニアベルト幅(mm)100基材綿・ポリエステルベルト長さ(mm)915適合材鋳造品、アルミ等販売区分業務用
  • 厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm) セーフラン安全用品

    厚手PVCラインテープ(テープ幅100mm)

    セーフラン安全用品
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
    用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
  • 断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m オーム電機

    断熱吸水シート エアコン配管用 幅100mm×長さ2m

    オーム電機(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    室内機と銅管の接続部の結露防止に。巻きやすい小巻タイプ
    材質PET幅(mm)100長さ(m)2
  • CEベルトスリングE型 使用荷重3150kg 幅100mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重3150kg 幅100mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)100使用荷重(kg)3150ベルト色グレー端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)15750材質(ベルト)ポリエステル
  • デュラシール 幅100mm 152m TGK(東京硝子器械)

    デュラシール 幅100mm 152m

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1巻
    4日以内出荷
    耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも優れ、また台紙がないのではがす手間がありません。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
    材質ポリエチレン(透明)製幅(mm)100長さ(m)152使用温度(℃)最高:100
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステルベルト幅(mm)100最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック

    REX(レックス)[自動車用品]
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
  • 反射テープ 白 幅100mm パイプ径60.5Φ用 サンポール

    反射テープ 白 幅100mm パイプ径60.5Φ用

    サンポール
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    サンポール車止め用の反射テープです。
    幅(mm)100適合パイプ径(Φmm)60.5
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ5mm×幅100mm

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.30幅公差0~-0.87サービス分類オーダー・加工
  • ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm シライ

    ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm

    シライ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    7日以内出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)100最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
  • 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア REX(レックス)[自動車用品]

    艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア

    REX(レックス)[自動車用品]
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    クリア寸法(幅Wmm×長さLm)100×1テープ厚さ(mm)0.5
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ35mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ35mm×幅100mm

    ノーブランド
    9,998税込10,998
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.62幅公差0~-0.87サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ30mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ30mm×幅100mm

    ノーブランド
    8,788税込9,667
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.52幅公差0~-0.87サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ10mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ10mm×幅100mm

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.36幅公差0~-0.87サービス分類オーダー・加工
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ3mm×幅100mm

    ノーブランド
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.25幅公差0~-0.87サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ12mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ12mm×幅100mm

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.43幅公差0~-0.87サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ5mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ5mm×幅100mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    3日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別ショットブラスト品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.5幅公差±1.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ22mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ22mm×幅100mm

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.52幅公差0~-0.87サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ16mm×幅100mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ16mm×幅100mm

    ノーブランド
    6,898税込7,588
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。
    用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.43幅公差0~-0.87サービス分類オーダー・加工
...