頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
表面処理ニッケル
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質SCM440
表面処理三価ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
質量(g)0.12
ピッチ(mm)0.4
寸法L(mm)5
寸法L1(mm)0.6
寸法D1(mm)3
頭部形状平小ねじ
最大締付トルク(N・m)0.22
適合ビットSKXB-5
ねじの呼びM2
適合レンチSKX-5
ヘクサロビュラ穴の番号(No)5
寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
¥649
税込¥714
3日以内出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びM2.0
長さ(mm)2.5
材質鉄(または標準)
穴の形状すりわり
表面処理クローム
ねじピッチ0.4
先端形状平先
寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31
寸法b(mm)(最大)0.84/(最小0.64
1箱(1000本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質SCM440
表面処理ニッケル
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
表面処理スズコバ
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
表面処理クローム
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質SCM440
表面処理亜鉛黒
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
表面処理ニッケル
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
表面処理ユニクロ
先端形状平先
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質鉄
表面処理亜鉛黒
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質SCM440
表面処理クロメート
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
表面処理クロメート
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
関連キーワード
1
2
次へ