目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
こんなお得な商品も!

組ヤスリ 平形 5本組
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状平
RoHS指令(10物質対応)対応
種別組
材質ベアリング鋼GCr15
厚さ(mm)3.5
質量(g)350
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状平
材質炭素工具鋼(SK-2)
粒度#6(精密目)
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220
目の粗さ中目
種別金属用
使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。
グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状平
刃厚(mm)5
全長(mm)215
刃長(mm)110
ヤスリ部幅W(mm)11
ヤスリ部厚T(mm)3.5
形状平形
材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)
質量(g)60
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
形状平
タイプ【目種】複目
柄無
関連キーワード
1
2
3
次へ