25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具500K-S 平リブ用取付金具 角型ポール/片面表示用 アルミ製 日本緑十字社 動画あり
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール 付属品ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個 トラスコ品番147-8239 質量(g)140 タイプ片面表示タイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×133×3 日本緑十字社品番137806 適合ポール径(Φmm)50×50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

金具500K-W 平リブ用取付金具 角型ポール/両面表示用 アルミ製 日本緑十字社 動画あり
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール 付属品ボルト×4本 ナット×4個 ワッシャー×4個 トラスコ品番147-9846 質量(g)255 タイプ両面表示タイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×133×3 日本緑十字社品番137807 適合ポール径(Φmm)50×50
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

平リブ用取付金具 丸型ポール/片面表示用 アルミ製 日本緑十字社 動画あり
平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール 付属品ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個 タイプ片面表示タイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



確実にポールに取り付けできます。 両面取り付けの際に使用する金具です。
材質アルミ 付属品ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8 トラスコ品番437-2352 質量(g)805
1組(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷

平リブ用取付金具 丸型ポール/両面表示用 アルミ製 日本緑十字社 動画あり
平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール 付属品ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個 タイプ両面表示タイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミ製標識板等の取付金具。
付属品ボルトナットM10-30×2組
1組ほか
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

金具60S 標識取付金具 日本緑十字社 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アカギステン吊バンド
エコ商品
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド SUS304製 250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グリーンクロスアルミUバンド 60.5Φ
平リブと併用して、標識や看板をポールに設置できます
用途標識や看板の取付用に 材質アルミ型材 質量(g)約160(1個) 適合ポール径(Φmm)60 寸法(幅W×高さH)(cm)12.7×4
1セット(2個)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 厚さ(mm)2.6 穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5 仕上ユニクロメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト 材質A6063S-T5
1本
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)


ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド 250A以上はリブのない平鋼製となります SUS304製
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SGP管用の組式吊バンド 250A以上はリブの無い平鋼製となります 電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき仕上げ
1個
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)