20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)120 トラスコ品番828-3789 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)124 質量(g)55 寸法A(mm)124 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)50 バネ有り(片側固定構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。
全長(mm)128 トラスコ品番785-2843 質量(g)65 先端寸法(mm)3.5×2 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)10 先端長(mm)21 柄幅(mm)52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)120 トラスコ品番760-8161 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)126 質量(g)70 寸法A(mm)126 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)50 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)119 先端形状フラットノーズ 頭部幅(mm)11 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)49 先端長(mm)23 質量(g)60 仕様バネ付 トラスコ品番853-4887
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
用途針金・ブリキ板等の細工、加工に。熱くて触れない物をつかむ時に。 全長(mm)150 仕様ばね付、先端部ギザなし、ソフトカバー付、落下防止用ひも取付穴無 質量(g)110
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掴む、引っ張る、曲げるといった作業でも、加工物を傷つけないフラット加工。
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3765 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)153 質量(g)85 寸法A(mm)153 寸法D(mm)8 寸法E(mm)14 寸法B(mm)41 寸法C(mm)51 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。
全長(mm)150 トラスコ品番853-5008 材質S55C 質量(g)125 材質(グリップ)ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PL-05 リードペンチ エンジニア 動画あり
先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。 全長(mm)140 トラスコ品番395-5397 材質ステンレス 質量(g)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PS-04 ミニチュアリードペンチ エンジニア 動画あり
くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)132 トラスコ品番368-8259 材質S58C 質量(g)69 硬度HRC46±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116 トラスコ品番120-4882 材質CRV2 寸法(mm)113 質量(g)40 硬度HRC42±2(刃部) 先端形状ギザなし 切断能力(Φmm) 鉄線- 切断能力(Φmm) 銅線- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 仕様フラット、キザ付 質量(g)110 先端幅(mm)8.5 刃長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 エスコ品番EA537LA-1 材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
5,110 税込5,621
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 先端幅(mm)20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

精密さとフォルムはピンセットの領域に。小回りが良く使い心地抜群。 特殊合金鋼は焼入れにより、より使い易さを感じさせます。 過酷な使用、連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ソフトグリップは、静電気対策仕様でエレクトロニクスの現場での使用にも安心です。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端くわえ部を焼き入れ処理で硬くしているので、細くてもへたりにくくなっています
全長(mm)128 トラスコ品番785-2908 質量(g)65 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)10 先端長(mm)21 柄幅(mm)52
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スリーピークスミニリードペンチ
つかむ/つぶす/曲げる/ひっぱる。
呼び寸法(mm)115 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)60 硬度HRC42~50(本体)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

PS-01 ミニチュアラジオペンチ エンジニア 動画あり
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm)139 トラスコ品番436-2594 材質S58C 質量(g)68 先端先細 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
全長(mm)154 トラスコ品番785-2835 質量(g)75 先端先細 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124 トラスコ品番828-3577 質量(g)65 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)30 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷