22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無なし キャスター4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理上面ニス塗装 特性静か、ダブル持ち手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター:国内一流メーカー製(ベアリング)を使用。軽い力で移動が可能、音も静か、丈夫で長持ち。
材質(車輪)ゴム キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)SPHC,SWRCH RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持って軽く・動かして軽い商品です。 中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。 補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。 リサイクル率90% 簡単に分解できます。 エアーキャスターΦ100mmを使用、軽く動き生産性向上に役立ちます。
トラスコ品番342-9431 ブラック 車輪径(Φmm)107 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)300 キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車 荷台寸法(幅)(mm)600 騒音値(dB)38 特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%) 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質PP+ガラス繊維 材質(車輪)ポリウレタン ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性ストッパー付 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 取付ピッチ(mm)55×42 特性軽量 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 特性静音 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 騒音対策あり 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
仕様組立式 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスターTYSG-75N(自在ナイロン) 均等荷重(kg)100 組立時間1人20分 取付ピッチ(mm)55×42 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持って軽く・動かして軽い商品です。 中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。 補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。 リサイクル率90% 簡単に分解できます。 ホワイトタイヤで床の汚れを検知します。
トラスコ品番342-9440 ブラック 車輪径(Φmm)107 材質(車輪)ゴム キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車 荷台寸法(幅)(mm)600 騒音値(dB)38 特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%) 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

衝撃を吸収し、搬送時、音が静かです。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 均等荷重(kg)100 取付ピッチ(mm)55×42 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)木製合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスキャリー90・60(大) 平台車
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
車輪径(Φmm)102 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)200 キャスター4インチゴム車(自在×4)、小音キャスター標準装備 荷台寸法(幅)(mm)600 アズワン品番64-5043-59 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。 材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り ブレーキ有無なし 特性軽量、取っ手付き 材質(荷台)べニア合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 特性取っ手付き3ヵ所 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエ樹脂平台車(4輪自在)
エコ商品
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 材質(車輪)ゴム キャスター自在4個 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リサイクル新素材を活用した、環境に優しいエコで丈夫な、今までにない平台車です。【荷台部分のエコボードとSDGs(持続可能な開発目標)】。古着・古布に新たな価値と活躍を着なくなった衣類は「ゴミ」ではなく「資源」であるという価値を創造し、衣類リサイクルを推進することができます。繊維系廃棄物100%が”見える”エコ素材これまで活用できずに廃棄されてきた衣類など繊維系廃棄物だけで出来ています。 衣類の廃棄削減に貢献できる他、繊維が見える意匠性でリサイクル・サステナブルを視覚的にアピールできます。繊維のまま活かす化学的な分解で化繊を樹脂原料へリサイクルするケミカルリサイクルではなく繊維のまま利用するマテリアルリサイクル品のため、環境負荷が少ないです。木材を使わないベニヤ板や合板の代わりに高耐久・長寿命・腐食しないエコ素材を用いることで木材の使用量を削減し、産業資材目的で伐採される森林を保護することが出来ます。
用途運搬 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg)300 床面高さ(mm)150 荷台寸法(mm)900×600 t=24 丸穴=約Φ120 材質(荷台)エコボード/繊維系廃棄物圧縮板(リサイクル新素材)
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 材質(車輪・金具)スチール 適合ストッパー900-2BAR01 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オール溶接構造のため強度が高く機能的に設計しています。付属フック引棒を利用すれば、空荷状態での台車の取り回しが容易です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)300 材質(車輪・金具)スチール 特性フック引棒付 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)