優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。
また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用
希釈倍率約40倍
危険物の類別非危険物
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用
希釈倍率約30倍
危険物の類別非危険物
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。
粒度100
砥粒A(アランダム)
結合剤B
結合度N
超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。
用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。
砥粒TC(ダイヤモンド)
砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド
材質超硬合金
タイプNC-S
品種DIA-CUT-1
適合材超硬合金
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。
特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。
仕様乾湿両用
粒度120
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)255×1.2×31.75
砥材砥材GC
タイプNC-P
穴径(Φmm)31.75
品種GC120NB36
外径(Φmm)255
結合剤B
適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など
結合度N
外径公差(mm)±1.5
厚さ公差(mm)±0.15
研削材GC
1箱(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。
粒度100
砥粒A(アランダム)
結合剤B
結合度P
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。
粒度150
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度N
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A
材質一般鋼材
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
オイルフリーで水溶性研削液『ファインクール』に対する影響(腐敗促進)がほとんどない(研削液の交換頻度の低減、クーラントタンク内の油汚れ防止、エコ効果)
防錆剤散布後のベトつきや摺動部などの固着がおきにくい
基材はアルコールで水溶性研削液『ファインクール』と相溶効果があり、機械使用後のバイス周辺部の研削液をウエス等で拭き取ることなく使用でき、研削液と混ざり隙間などへの浸透性もあるため防錆油よりも優れた防錆効果を発揮する(ウエス等不要のエコ効果)
除菌用アルコール製剤と防錆剤(食品添加物承認原料)でつくられており、人体や環境にやさしい
使用するにしたがい水溶性研削液『ファインクール』に流れ込み、研削液自体の防錆効果を高めていく(シナジー効果)
切断後のワークの脱脂アルコール洗浄剤としても威力を発揮する
アルコール濃度75度 消防法 第4類 引火性液体 アルコール類
内容量1.8L入でスプレーボトル1プッシュ約1mLとして、1回10プッシュ換算で約180回の使用が可能です。
容量(L)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×93×218
効果除菌
繰り返し・詰め替え対応
1缶(1.8L)
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。
穴径(Φmm)25.4
研削材GC
タイプNC-P
結合剤B
適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種
主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど
結合度N
外径公差(mm)±1.0
特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。
仕様乾湿両用
砥材砥材WA
タイプNC-P
穴径(Φmm)25.4
結合剤B
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど
結合度N
外径公差(mm)±1.0
研削材WA
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。
粒度100
砥粒HA(ヘイワアランダム)
結合剤B
結合度J
用途硬質、軟質の鉄系合金。鋳鉄、ステンレス等広範囲の精密研削に。工具鋼、ダイス鋼、焼入合金鋼の難研削に。
枚数6枚組
非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC
材質非鉄金属
内径(Φmm)25.4
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。
粒度320
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度R
セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。
用途セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。
砥粒TC(ダイヤモンド)
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。
外径(mm)205
粒度100
内径(mm)25.4
厚さ(mm)0.8
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度P
1箱(25枚)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。
粒度120
厚さ(mm)0.5
砥粒WA(ホワイトアランダム)
結合剤B
結合度P
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。
粒度150
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度H
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。
粒度150
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度L
ダイヤモンド砥粒の混合比を高め、独自のレジンを用いて多目的用に解発された製品です。硬脆性材料や難削複合材の切断に威力を発揮します。
用途ファインセラミックスSiC、Si3N4等の難削材の切断に。
内径(mm)25.4
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。
粒度220
砥粒WA(ホワイトアランダム)
結合剤B
結合度R
GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)
粒度320
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度P
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
粒度80
砥粒HA(ヘイワアランダム)
結合剤B
結合度P
多目的用、高硬度材料用切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。
用途多目的な高硬度材料用の切断に。
内径(mm)25.4
砥粒TC(ダイヤモンド)
非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。
用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。
粒度100
砥粒AC(アランダム&カーボランダム)
結合剤B
結合度J
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。
粒度100
内径(mm)25.4
砥粒WA(ホワイトアランダム)
結合剤B
結合度R
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。
粒度400
内径(mm)25.4
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度L
関連キーワード