483件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル 電線太さ(mm2)1.25 定格電圧(V)300 定格電流(A)12
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2 導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本) 芯数2 適合規格<PS>E 定格電圧(V)300 定格電流(A)17
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100 芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)100 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格 質量(kg)4 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1巻(100m)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)約3.1×6.2 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.5 外寸(mm)4.7×7.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.6 素線径(mm)0.18 素線数50本 定格125V-12A 導体より線 導体断面積(mm2)1.25
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 赤黒 外寸(mm)約2.7×5.4 仕様2色タイプ、JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数30 定格125V-7A 導体より線 導体断面積(mm2)0.75
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様平形コード用
1セット
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)100 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1巻(30m)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下 適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(10セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)165 タイプミニ平型 最大電流(A)20 電線仕様16AMG RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷

全長(mm)165 タイプ平型 最大電流(A)20 電線仕様16AMG RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

配線コードの確実な接続にスピーカーの接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1パック(6セット)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
1パック(8セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着テープでしっかり固定できます。 モジュラーケーブルや家電コードに便利です。
材質本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系 縦(mm)12 横(mm)20 トラスコ品番486-6266 シルバー 質量(g)15 タイプ平型
1パック
249 税込274
当日出荷

ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
付属品AV2.0コード(連結使用可) タイプATCヒューズ用(平型) 端子の種類差込式 最大電流(A)20
1個
879 税込967
当日出荷

既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機差込みプラグ
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(40個)
569 税込626
当日出荷

車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A)15 仕様平型ヒューズ専用 コードAV2sq×約300mm 使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下 防水性IPX4 相当
1個
899 税込989
当日出荷

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-96 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
用途電装品取り付け時の電装品保護に
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(200組)
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り換え部品
用途平形コード用 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W) 定格125V 15A
1個
141 税込155
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-94 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

取り換え部品
用途平形コード用 適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W) 定格125V 15A
1個
198 税込218
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(20個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)