18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)13 タイプ平型 サイズ(mm)約19×19×5
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V)DC32以下 サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250 パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D) 溶断規格B
1パック(3本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)9 タイプミニ平型 サイズ(mm)約11×16×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(20個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
サイズ(mm)19×18.5×5.1
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(120個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換 セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個 レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン 電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(71個)
2,798 税込3,078
当日出荷

ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
1セット(30個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯用ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換 セット内容ATMヒューズ2A 3個、ATMヒューズ3A 3個、ATMヒューズ4A 3個、ATMヒューズ5A 3個、ATMヒューズ7.5A 3個、ATMヒューズ10A 3個、ATMヒューズ15A 3個、ATMヒューズ20A 3個、ATMヒューズ25A 3個、ATMヒューズ30A 3個 レッド、グリーン、イエロー、ブルー、ピンク、グレー、ブラウン 電流(A)2、3、4、5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(30個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

MAD MAX(マッドマックス)ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金 寸法(mm)19×19×5 適合車種汎用
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)