過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)19×19
電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
定格電圧(V)DC32以下
サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)13
タイプ平型
サイズ(mm)約19×19×5
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
サイズ(mm)19×18.5×5.1
AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250
パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)
溶断規格B
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。
材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)約11×8.75×3.91
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ ミニ
モノタロウ
¥99
税込¥109
サイズ(mm)16.5×11
電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下
材質(ハウジング)PA
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
ヒューズミニ平型ヒューズ
ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。
質量(g)9
タイプミニ平型
サイズ(mm)約11×16×4
従来の平型ヒューズより小さなタイプです。
ホンダ車輌でも使用され始めています。
タイプミニ平型
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ ミニ LED付
モノタロウ
¥299
税込¥329
LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7112。ミニ平型 30A 5コSET
電流(A)30
1個
¥279
税込¥307
6日以内出荷
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。
新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。
12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)19×19×5
適合車種汎用
ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個
色レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン
電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(71個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
携帯用ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
セット内容ATMヒューズ2A 3個、ATMヒューズ3A 3個、ATMヒューズ4A 3個、ATMヒューズ5A 3個、ATMヒューズ7.5A 3個、ATMヒューズ10A 3個、ATMヒューズ15A 3個、ATMヒューズ20A 3個、ATMヒューズ25A 3個、ATMヒューズ30A 3個
色レッド、グリーン、イエロー、ブルー、ピンク、グレー、ブラウン
電流(A)2、3、4、5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(30個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ミニ平型ヒューズより小さなタイプです。
タイプ低背型
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
再度ピンを押すと再使用可能です。
ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。
色肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色
適合ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ
使用可能電圧(V)DC12・24
関連キーワード