39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V)DC32以下 サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(5個)
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)13 タイプ平型 サイズ(mm)約19×19×5
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。 材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金 寸法(mm)約11×8.75×3.91
1パック(5個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)9 タイプミニ平型 サイズ(mm)約11×16×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装品・配線回路の保護に。
定格電圧(V)DC32以下 材質(ハウジング)PA 材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズミニ平型ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
サイズ(mm)19×18.5×5.1
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 ヒューズ平型ヒューズ
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます
1パック(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の平型ヒューズより小さなタイプです。 ホンダ車輌でも使用され始めています。
タイプミニ平型
1セット(5個)
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 寸法(幅W×高さH)(mm)19.2×32.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V)DC12・24
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用
自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金 寸法(mm)19×19×5 適合車種汎用
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(120個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金 寸法(mm)16×11×4 適合車種汎用
1個
59 税込65
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換 寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
1セット(10個)
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換 セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個 レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン 電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(71個)
2,798 税込3,078
当日出荷

1パック(3個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換
1セット(30個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
619 税込681
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

携帯用ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
用途ヒューズの交換 セット内容ATMヒューズ2A 3個、ATMヒューズ3A 3個、ATMヒューズ4A 3個、ATMヒューズ5A 3個、ATMヒューズ7.5A 3個、ATMヒューズ10A 3個、ATMヒューズ15A 3個、ATMヒューズ20A 3個、ATMヒューズ25A 3個、ATMヒューズ30A 3個 レッド、グリーン、イエロー、ブルー、ピンク、グレー、ブラウン 電流(A)2、3、4、5、7.5、10、15、20、25、30
1セット(30個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ATMブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
用途ヒューズの交換 寸法W(mm)11
1セット(10個)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7105。平型 20A 5コSET
電流(A)20
1個
279 税込307
6日以内出荷

1セット(2個)
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7110。平型・ミニ平型・低背タイプの3種類を設定しました。用途の応じてヒューズホルダーと一緒にご使用下さい。ミニ平型 20A 5コSET
電流(A)20
1個
279 税込307
6日以内出荷

ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
1パック(3個)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトサーマル型車載用ヒューズ
エコ商品
仕様TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。 幅(mm)6 種類平型ヒューズ 極数1 定格電圧(V)32DC リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)