寸法D(mm)23
エスコ品番EA637GP-8
材質焼入鋼
厚さ(mm)4
寸法H(mm)4
外径(Φmm)23
寸法D1(mm)8.4
適合ねじM8
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
表面処理ユニクローム
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
エスコ品番EA949LX-1208
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
パック単位の小口販売です。
厚さ(mm)1.6
材質鉄/クロメート
材質/仕上鉄/クロメート
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理クロメート
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理三価クロメート
材質/仕上鉄(SPCC)表面処理:三価クロメート(白)
種類平ワッシャー
規格JIS規格品
種類平ワッシャー
M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。. RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。. どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。. 特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。. 平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ねじ/ボルトサイズ = M8 (Form B)材質 = ステンレス鋼内径 = 8.4mm外径 = 17mm強度クラス = A2 304厚さ = 1mm表面処理 = プレーン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
材質チタン
呼びM8
入数2個
内径×外径×厚さ(mm)8×18×1.6
1袋
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
1セット(5個)
¥349
税込¥384
翌日出荷
材質スチール(S45C)
寸法(mm)A:23、B:8.4、C:4
アズワン品番64-7962-31
入数1個
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質スチール(S45C)
寸法(mm)A:16.3、B:8.4、C:3
アズワン品番64-7962-30
入数1個
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-108
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)8
外径(Φmm)18
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
材質スチール(S45C)
寸法(mm)A:13、B:8.4、C:3
アズワン品番64-7962-29
入数1個
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
内径(Φmm)8.4
外径(Φmm)16
厚さ(mm)1.6
エスコ品番EA949ZB-8
1セット(20枚)
¥115
税込¥127
当日出荷
1個
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
表面処理黒染め
熱処理焼入
硬度HRC27~35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様2PCS/SET
1セット(2個)
¥289
税込¥318
翌日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム
種類平ワッシャー
1個
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ