22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS材(SS400) 種類平形直角定規 直角精度±(20+L/10)μm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大菱計器製作所平形直角定規 JIS1級 焼入品
RoHS
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業 種類平型スコヤ JIS規格2級
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼 焼入硬度450以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779,800 税込857,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
379,800 税込417,780
56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼 規格JIS B 7526(寸法精度) 仕上非焼入・研磨仕上
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等 寸法(mm)180×101 厚さ(mm)1.5 幅(mm)18 台厚(mm)6.5 台の幅(mm)18 仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目 トラスコ品番232-7279 材質SUS420J2相当品 質量(g)102 種類完全スコヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

新潟理研測範(RSK)精密厚形スコヤ
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。 種類厚形スコヤ
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平形スコヤー
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入
RoHS
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入) 種類平形スコヤ 硬度HV450以上 直角精度±(10+L/10)μm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。 台の長さ(mm)170 厚さ(mm)1.49 幅(mm)40 台の幅(mm)42 仕様両面にミリ目盛付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 2級
RoHS
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ 硬度HS30以上 直角精度±(20+L/10)μm
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業 材質炭素工具鋼 種類台付スコヤ JIS規格B7526
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に 材質機械構造用炭素鋼
1個
179,800 税込197,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類平型スコヤー
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)