20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV 仕様気密用バルブ付 寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP) 接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側) 真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg) アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。 種類端末カバー 寸法A(mm)53 寸法D(mm)82 寸法E(mm)67 寸法B(mm)43 寸法C(mm)45 適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

頭径(Φmm)14 底径(Φmm)19 高さ(mm)13.5 仕様止めネジ:M3.5プレート貼り 本体:黒 材質(本体)フェノール 適合規格RoHS対応 推奨適合工具マイナスドライバー
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349 税込384
当日出荷

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(5本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)端末固定碍子
仕様ノックピンΦ5付 適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0770
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷