20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイゾックス平板測量器
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量 仕様2点セット セット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。 マイゾックスコード220401
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

現場で地形図を作成するために便利なセット 現場で地形図を作成するために便利なセットです。
セット内容平板、平板用金属三脚、金属アリダード、平板収納ケース、アルミ製替スケール 、アリダード取付ネジ、求心器 、下げ振り、コンパス、金属アリダード収納ケース、測量針
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量 仕様平板単品 寸法(mm)500×410×26 マイゾックスコード102403
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

マイゾックスデグリナトワール
用途平板測量 仕様ネジ付 材質金属 マイゾックスコード61012
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)1700 定芯桿35mm トラスコ品番246-5698 質量(kg)4.2 ねじ径(mm)35 縮長(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70 脚頭形状平面
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70 仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ トラスコ品番807-2583 質量(kg)4.2 イエロー
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 全長(mm)1700 質量(kg)3.9 オレンジ 頭部形状(脚頭)平面 収納時寸法(mm)1020 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

オートレベル用の三脚です。
全長(mm)1508 定芯桿5/8インチ 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg)3 頭部形状(脚頭)球面 収納時寸法(mm)924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚 取付ネジ径5/8インチ 材質本体:アルミ
1台
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応) 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。 測定基準自動検知多機能エンドピース X-Range Power Technology 見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m)0.05~100 トラスコ品番826-6700 寸法(mm)116×44×26 質量(g)100(バッテリー含) 電源単4形乾電池×2 1.5V 測定精度±1.5mm 保護等級IP 54 機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位0.1mm 電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイスBluetooth(R) Smart
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

アイデア・サポート自測くん
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5 径(Φmm)160 質量(kg)約3 材質(本体)塩ビ管、モルタル 材質(ベース)ステンレス 材質(取手)異形鉄筋 付属品巻き尺固定用クリップ
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。 直径(Φmm)28(24) 材質アルミ合金 段数2 タイプ2段
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 全長(mm)600 質量(kg)1.1 頭部形状回転グリップ 全縮(mm)459 マイゾックスコード220872
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

テストジャッキはオイルジャッキ方式で10t製です。
仕様【載荷板】Φ300mm×25mm、【油圧ジャッキ】容量50kN又は100kN(球面座・ジャッキ棒付)、【支持台】マグネット式 4台、【支持棒】マグネット式(角型)3m 2組(携帯袋1式付)、【マグネットスタンド】4個付、【ダイヤルゲージ】1/100×20mm 4個付、【収納箱】1箱 セット内容油圧ジャッキ、球座(上下各1)、ダイヤルゲージ×4、ダイヤルゲージホルダーセット(3点で1セット)×4、支持棒受け台×4、載荷板(30cm径)、ジャッキハンドル(3本セット)、角型支持棒(3本セット)×2、支持棒用収納袋×2、収納ケース、取扱説明書 サービス分類レンタル
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

林野測量、局地的トラバースに威力を発揮するポケットコンパス。 コンパクトなサイズながら高精度、高機能。
用途林野測量
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー距離計での測定で乱反射が起こりやすい明るい場所の測定で威力を発揮します。
用途距離測定に使用。 セット内容本体のみ 本体寸法(mm)150×170 アズワン品番65-1945-86
1個
2,398 税込2,638
当日出荷