20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm)2 全長(mm)147 質量(g)55 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 穴数2(平座)、2(L座) 穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具・筐体等。 左右区別左右兼用 仕様左右兼用 寸法(mm)(ストッパー)4(2個) 穴数2(L座) 厚さt(mm)3 穴径(mm)4(L座)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製平角棒ステー HS型
エコ商品
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド 材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304) 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き ステー種類その他ステー
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット・作業机・道具箱用金具。
材質ステンレス 寸法(mm)210
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)122 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])410[41.8] 開き方上蓋 伸長(mm)217 ステー種類その他ステー
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/- 質量(g)32.5 ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(L形金具)SPCC/Cr(軸)BSW/Sn-Co「Cr色」(アーム)SPCC/Cr(ワッシャー)PA/-(小判形金具)SPCC/Cr 質量(g)31 許容荷重(N[kgf])128[13] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途各種ボックス、機械類 材質冷間圧延鋼板(SPCC) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上クロームメッキ仕上 取付ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)40 仕上光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC) 材質(ベース) 質量(g)33 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])298[30.4] 開き方上蓋 伸長(mm)104 ステー種類その他ステー
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用) 寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200 耐荷重(kg)(2本使用時)40 板厚(mm)20
1本
1,198 税込1,318
欠品中

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
999 税込1,099
当日出荷