可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性屈曲性
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
全長:5m
Φ0.4mm
種類産業機械用ケーブル
全長(m)5
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。
面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
用途ノイズ対策用として
色黒
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)5
特性難燃
使用温度範囲(℃)-15~+70
適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
RoHS指令対応証明書(0.3MB)
工具不要で簡単に結束。
電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)5
色ブラック
仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)
特性難燃性
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂
色ブラック
使用温度(℃)‐15~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品概要(0.56MB)
関連キーワード