23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
特価
96 税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2 高さh(mm)2 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)6~8 高さ公差(mm)0/-0.025 幅公差(mm)0/-0.025 面取c(mm)0.16~0.25
1個
413 税込454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)32 高さh(mm)18 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)110~130 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.062 面取c(mm)0.60~0.80
1個
3,740 税込4,114
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)16 高さh(mm)10 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)50~58 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.043 面取c(mm)0.40~0.60
1個
843 税込927
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 トラスコ品番194-8272 材質機械構造用炭素鋼(S50C) 長さ(mm)30 幅(mm)8 高さ(mm)7 公差JIS B 1301
1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌日出荷

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)22 高さh(mm)14 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)75~85 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.052 面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,219 税込2,441
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1本
91 税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー 材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)28 高さh(mm)16 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)95~110 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.052 面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,905 税込3,196
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)3 高さh(mm)3 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)8~10 高さ公差(mm)0/-0.025 幅公差(mm)0/-0.025 面取c(mm)0.16~0.25
1個
413 税込454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C 形状長キー
1箱(10本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)20 高さh(mm)12 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)65~75 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.052 面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,081 税込2,289
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)