切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質ステンレス
タイプ軟質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)175
質量(g)57
ハンドル径(Φmm)10
アズワン品番64-2229-69
先端径(Φmm)3
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
トラスコ品番448-3405
1本
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)62
ハンドル径(Φmm)10
アズワン品番64-2229-68
先端径(Φmm)3
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)3
アズワン品番64-2229-14
六角軸対辺(mm)8
1本
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)125
質量(g)35
ハンドル径(Φmm)8
アズワン品番64-2229-67
先端径(Φmm)3
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮
全長(mm)100
アズワン品番64-2229-43
先端径(Φmm)3
1本
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
クロムバナジウム鋼
ポーチ付平行ピンポンチセット
仕様●先端径:2.5・3・4・5・6・8mm●全長:150mm●仕様:ツールロール●重量:460g
アズワン品番65-2145-19
1セット(6本)
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
種類平行ピンS45C(A種m6)
材質S45C
タイプA種
ケース寸法(mm)64×130
全長(mm)150
エスコ品番EA572DL
セット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm)
材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
1セット(6本)
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°
公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm
先端硬度HRC58°
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
頑丈な作りになっています
セット内容(6本組)、先端径:3mm、先端径:4mm、先端径:5mm、先端径:6mm、先端径:8mm、先端径:10mm
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)150
ケース寸法(mm)160×95
材質(ケース)メタル
アズワン品番64-2228-86
全質量(g)740
1組
¥6,950
税込¥7,645
翌日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチの6本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの12本セットです。プラスチックケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1933
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
胴径(Φmm)10
スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)150
セット内容(mm)2・3・4・5・6・7
六角軸二面幅(mm)10
6つのコンパートメントを持つテキスタイルバッグ入り。
セット内容ピンポンチ150×2.5・150×3・150×4・150×5・150×6mm(108)、センターポンチ120×10mm(105)
質量(g)476
1セット
¥16,980
税込¥18,678
90日以内出荷
エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。フランス製の高品質な平行ピンポンチです。エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ4 1932
フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチロングタイプの6本セットです。金属製スタンド付きです。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1934
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番149-4233
セット内容6点/3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm
全長(mm)150
材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)530
モデル116A
1セット(6本)
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。平行ピンポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1934
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ