212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径30 長さ(mm)100 材質S45C タイプA種 種類平行ピンA種m 寸法a(mm)約4 表面処理生地 寸法d(Φmm)30(m6) 寸法c(mm)約5 関連資料(0.19MB)
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

種類内ねじ付き平行ピンh7 材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 表面処理生地
1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
特価
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

寸法d(mm)4 材質ステンレス タイプ旧JIS 種類平行ピン旧JISm6 寸法C(mm)約1
1パック(7個)
539 税込593
翌日出荷

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。 材質/仕上S45C(生) タイプA種 種類平行ピンA種m6
1パック(40本)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)6 アズワン品番64-2229-17
1本
2,090 税込2,299
当日出荷

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)175 質量(g)69 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-74 先端径(Φmm)6
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)72 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-73 先端径(Φmm)6
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 種類平行ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
200 税込220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-46 先端径(Φmm)6
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷

高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。 スリーブ部分がスライド可能です。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
1本ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

クロムバナジウム鋼 ポーチ付平行ピンポンチセット
仕様●先端径:2.5・3・4・5・6・8mm●全長:150mm●仕様:ツールロール●重量:460g アズワン品番65-2145-19
1セット(6本)
14,000 税込15,400
翌日出荷

種類平行ピンS45C(A種m6) 材質S45C タイプA種 ケース寸法(mm)64×130
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 種類平行ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
200 税込220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1本
839 税込923
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)平行ピンポンチ
スタンダードな平行ピンポンチ。
材質クロームバナジウム鋼
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

全長(mm)150 エスコ品番EA572DL セット内容6本組(先端径3/4/5/6/8/10mm) 材質(ピンポンチ)クロムバナジウム鋼、(ケース)プラスチック
1セット(6本)
5,290 税込5,819
当日出荷

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm 先端硬度HRC58°
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

全長(mm)150 質量(g)450 アズワン品番64-2229-62 先端径(Φmm)2.5・3・4・5・6・8
1セット
11,300 税込12,430
翌日出荷

セット内容<セット内容>:6本組EA572DL-2(先端径:2mm)EA572DL-2.5(先端径:2.5mm)EA572DL-3(先端径:3mm)EA572DL-3.5(先端径:3.5mm)EA572DL-4(先端径:4mm)EA572DL-5(先端径:5mm) 材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)10 全長(mm)150 アズワン品番65-2145-03 全質量(g)約415
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷