12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C) 公差JIS B 1301
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 公差JIS B 1301
1袋(5個)
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
特価
96 税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)32 高さh(mm)18 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)110~130 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.062 面取c(mm)0.60~0.80
1個
3,740 税込4,114
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)16 高さh(mm)10 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)50~58 高さ公差(mm)0/-0.090 幅公差(mm)0/-0.043 面取c(mm)0.40~0.60
1個
843 税込927
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)22 高さh(mm)14 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)75~85 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.052 面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,219 税込2,441
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー 材質S50C 公差h9
1個
161 税込177
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー 幅b(mm)28 高さh(mm)16 公差幅:h9、高さ:h11 適合軸径(Φmm)95~110 高さ公差(mm)0/-0.11 幅公差(mm)0/-0.052 面取c(mm)0.60~0.80
1個
2,905 税込3,196
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

抜きタップにボルトをねじ込むと自然にキーが抜けます。抜いたキーにはキズがつかないため再度利用できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー 公差h9
1個
264 税込290
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)