22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
用途給水給湯・温水
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13A ロストワックス 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 呼び径13 メッキ研磨・クロームメッキ 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

オンダ製作所外フレキ用チーズ
平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
材質黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。 材質黄銅 形状チーズ 全長(mm)65 表面処理クロムメッキ 接続ねじサイズG1/2
1個ほか
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状チーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレキ用チーズ 片ナット付 モノタロウ 動画あり
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各地水道局の型式に対応。真鍮製で錆の心配がありません。バルブが2ヶ所にセット!より完璧な配管耐圧テストが出来ます。上水型。
用途戸建住宅の水圧検査、集合住宅の水圧テストに! 全長(mm)190 口径(Φmm)20 接続ねじΦ33.2×11山
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状メスブランチチーズ 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状メスブランチチーズ 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)