120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類内ねじ付き平行ピンh7 材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 表面処理生地
1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

材質/仕上S45C/Q タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6
1パック(4個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理S45C-Q(焼入れ) 関連資料(0.29MB)
1個ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:16、B:16.5、C:80、D:14、E:19 ケーブル長(mm)250
1個
6,390 税込7,029
翌日出荷


1パック(50個)ほか
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
特価
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:16、B:16.5、C:50、D:14、E:19 ケーブル長(mm)250
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

1パック(5本)ほか
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 種類平行ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
200 税込220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1個
5,880 税込6,468
8日以内出荷

S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 種類平行ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
200 税込220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

種類平行ピンS45C(A種m6) 材質S45C タイプA種 ケース寸法(mm)64×130
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm 先端硬度HRC58°
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

呼び16 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) タイプB種
1パック(1本)ほか
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) タイプA種
1パック(14本)ほか
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番149-4233 セット内容6点/3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm 全長(mm)150 材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼 質量(g)530 モデル116A
1セット(6本)
7,298 税込8,028
当日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ6点セット
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど 仕様ハンドガード付 材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂 タイプ八角胴
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,588 税込5,047
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質S45C-A 種類平行ピン タイプA種
1パック(48個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。
材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1933
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(47個)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。特許を取得したハンドルに内蔵されたショックアブソーバーが、衝撃を吸収し快適な作業を実現します。RBRハンドル付き平行ピンポンチロングタイプの4本セットです。プラスチックケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ4 1933
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)