種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上ステンレス
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質ステンレス
タイプ軟質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質/仕上ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質SUS303
タイプB種
種類平行ピンB種h
寸法d(mm)4
材質ステンレス
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
寸法C(mm)約1
1パック(7個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
タイプA種
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
タイプB種
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
呼び16
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
タイプB種
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
タイプB種
1箱(1000本)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
呼び12
長さ(mm)15
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
タイプA種
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質SUS303
タイプ内ねじ付き
種類内ねじ付き平行ピンm6
寸法C(mm)1
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:8、B:8.5、C:80、D:13、E:11
ケーブル長(mm)250
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:16、B:16.5、C:100、D:14、E:19
ケーブル長(mm)250
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ