98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径10 長さ(mm)32 材質S45C タイプB種 種類平行ピンB種 表面処理生地 寸法c(mm)約2 寸法dh7(Φmm)10
1パック(4個)
539 税込593
翌日出荷

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
429 税込472
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1パック(32個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(47個)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。 ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。 材質/仕上S45C(生) タイプA種 種類平行ピンA種m6
1パック(40本)ほか
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 先端硬度HRC58°
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 種類平行ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
200 税込220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。 スリーブ部分がスライド可能です。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
1本ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。 種類平行ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
200 税込220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

種類平行ピンS45C(A種m6) 材質S45C タイプA種 ケース寸法(mm)64×130
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)115 質量(g)30 ハンドル径(Φmm)8 アズワン品番64-2229-65 先端径(Φmm)2
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

真鍮仕様で対象物を傷つけません
材質真鍮 全長(mm)100 アズワン品番64-2229-41 先端径(Φmm)2
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm 先端硬度HRC58°
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチの6本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの12本セットです。プラスチックケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1933
1本ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ハンドル付平行ピンポンチ
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
胴径(Φmm)10
1本
特価
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
839 税込923
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm)150 セット内容(mm)2・3・4・5・6・7 六角軸二面幅(mm)10
1セット(6パック)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

セット内容<セット内容>:6本組EA572DL-2(先端径:2mm)EA572DL-2.5(先端径:2.5mm)EA572DL-3(先端径:3mm)EA572DL-3.5(先端径:3.5mm)EA572DL-4(先端径:4mm)EA572DL-5(先端径:5mm) 材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)10 全長(mm)150 アズワン品番65-2145-03 全質量(g)約415
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。フランス製の高品質な平行ピンポンチです。エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ4 1932
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチロングタイプの6本セットです。金属製スタンド付きです。
材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1934
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ (台紙付)
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48° 公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm 先端硬度HRC58°
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,588 税込5,047
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)