種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種h7
表面処理生地
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質ステンレス
タイプ軟質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
材質/仕上S45C/焼入
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質/仕上ステンレス
タイプB種
種類平行ピンB種h7
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布
タイプA種
種類平行ピンA種m6
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質/仕上S45C生材
タイプA種
種類平行ピンA種m6
S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。
種類平行ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平行ピンS45C(A種m6)
材質S45C
タイプA種
ケース寸法(mm)64×130
寸法d(mm)4
材質ステンレス
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
寸法C(mm)約1
1パック(7個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
材質SUS303
タイプB種
種類平行ピンB種h
材質/仕上ステンレス
タイプA種
種類平行ピンA種m6
呼び径30
長さ(mm)100
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m
寸法a(mm)約4
表面処理生地
寸法d(Φmm)30(m6)
寸法c(mm)約5
関連資料(0.19MB)
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質S45C-A
種類平行ピン
タイプA種
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISh7
表面処理生地
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
表面処理生地
材質S45C
タイプ旧JIS
種類平行ピン旧JISm6
表面処理生地
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-A
呼び径10
長さ(mm)32
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理生地
寸法c(mm)約2
寸法dh7(Φmm)10
1パック(4個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ