照射光の平行度が上がり、ワークの特異点を効果的に撮像できます
高さ(mm)0.63
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
使用温度(℃)-10~45
レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm
電源電圧(V)DC4.5V~14V
スポット径(最小)Φ0.3mm以下
ビーム径(平行時)約5.5mm
光出力(出射)LD定格に対して約20%
駆動回路消費電力(mW)25~60
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
最大負荷電流(mA)120以下
焦点可変範囲1m~平行光
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
2種のスリットが付属。さまざまな実験に対応する光学実験の必需品です。散乱光・平行光・収束光が作りだせるほか、スリットも付属した、実験に適した光源装置です。強力なファンモータを搭載、温度上昇も少なく長寿命です。光軸は90°回転できるほか、光束の調整も簡単にできます。
付属品スリット(1本・3本)2種
型式LR-30N
寸法(mm)150×230×305
質量(kg)2.5
電源AC100V、5A
角度(°)あおり:-45~90任意
レンズ口径57mm、f=100mm
光源ハロゲンランプ(DC12V、100W)
冷却器軸流ファンモータ
光軸高さ(mm)水平:100~260可変
1台
¥75,000
税込¥82,500
7日以内出荷
仕様(ターゲット)クロス線
付属品電源(TS-EP2)、ACアダプタ
質量(kg)(本体)3.2、(コントローラボックス)0.8
電源AC100V 50/60Hz 0.35A
ケーブル長(m)1.8
光源白色LED照明
目量1'
望遠鏡:倍率12×
照明明視野
対物レンズ有効径(mm)37
焦点距離(mm)300
合焦距離∞~1050mm
1個
¥299,800
税込¥329,780
42日以内出荷
クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製
寸法(mm)120×35×20
電源単3乾電池2本
光源高輝度LED
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
焦点可変範囲50mm~平行光
光出力(射出)LD定格に対して約60%
使用温度(℃)-10~45
レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm
ビーム径約6×3mm(平行光時)
ビーム角度(°)約0.3mrad以下
スポット径最小20×35μm以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。紫外光~赤外光(350~2500nm)を自然太陽光に高近似させました。自然太陽光に非常に近似した分光分布の光なので、より自然環境に近い条件で試験が行えます。太陽電池簡易評価、環境再現試験で多くの実績あり。日本国内の太陽電池関連企業、研究機関、大学、化学メーカー、素材メーカー等で人工太陽照明灯が採用されています。経時変化がほとんど無い。「平均演色評価数は高くても、使用しているうちに光の特性が変わっている」そのような光源をご使用していませんか。お客様が「雨や曇りの日」でも「昼夜を問わず」作業ができるよう、「24時間365日晴れ」を提供します。
点光源からの発散光を平行光に変換する曲面鏡です。曲面を放物面にすることで、球面凹面鏡よりも効率的に平行光が取り出せます。
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
フォーカス調整ができる(3点ネジロック式)
耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20~100%
焦点可変範囲10mm~平行光
使用温度(℃)-10~45
レンズカラーボールレンズ
ビーム径Φ1.2mm
ビーム角度(°)約2mrad以下
スポット径最小50×70μm以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25~60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
徳富英雄先生・渡邊雅人先生ご考案
太陽光線(平行光線)を当てると、反射光に像が浮かび上がる不思議な鏡「魔鏡」を作ってみましょう。銅板に工夫を加え、磨き上げればできあがり。光や金属の学習に適切なキットです。
実験の流れ
1.金属ってなに?
2.鏡の秘密
3.鏡を作ろう
4.魔境を作ろう
仕様【標準時間】3時間~
セット内容5人分
1個
¥6,500
税込¥7,150
9日以内出荷
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に。
レーザー光やスリットを通した平行光線を用いて、光の回折・干渉の実験を行います。
面積刻度面積:25×20mm
レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様格子方向:十字、格子数:約1200本/mm
種別反射型
材質ポリエステル
寸法(mm)約600×2000
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
レーザー光線による回折像、または、スリットを併用して、平行光線による回折像の測定に用います。
スリット寸法(mm)単スリット:幅0.01/0.02/0.05、複スリット:幅0.02・間隔0.04/0.07/0.22、回折格子スリット:幅0.01×31本(0.02mm間隔)、0.02×11本(0.06mm間隔)
材質ガラス
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様格子数:約1200本/mm
種別透過型
材質ポリエステル
寸法(mm)約600×2000
方向子方向:十字
1個
¥4,800
税込¥5,280
4日以内出荷
K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。
用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
実験用赤色レーザー光源装置。ラインマーカーレンズを取り付けると平行光線を出すこともできるので光の進み方の実験にも使用できます。演示実験に便利な裏面磁石つき。
付属品ラインマーカーレンズ
寸法(mm)70×20×43
電源ACアダプタ(付属)
波長(nm)635
1個
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
光束全体が広がることなく集光できるため、高い精度で平行光照射測定することが可能!
シフティング機能を搭載したモデルで、シールド工法を利用したトンネル現場でのご使用に最適です。
仕様【横気泡管】30"/2mm、【円形気泡管】8'/2mm、【ディスプレイ配置】正反両面、【整準台】シフティング方式(35mmネジ)
セット内容本体、ダイアゴナルアイピース、取扱説明書
質量(kg)4.5※本体+バッテリー
使用温度範囲(℃)-20~45
電源AC電源・ 乾電池タイプ(アルカリ電池単三型×5本)
最小表示出荷時設定は5"(1"、5"、10"に変更可)
倍率(倍)30
測定精度10" アブソリュートエンコーダ
有効径(Φmm)【対物】45
保護等級IP54
インターフェースUSB
最短合焦距離1.8m
自動補正機構レーザー求心
レーザー安全基準3R
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×155×325
レーザー出力(mW)0.4~2.0
レーザー到達距離(m)最大200
スポット径(Φmm)【レーザー】2(合焦時)/10(平行光出射時)
サービス分類レンタル
光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。
電球の種類LED
トラスコ品番855-4835
材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ7 0896
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
アプリケーション
スポット径を細かく選べる。しかもナット型ファイバとの組み合わせで省スペースを実現
入光量約3倍(従来比)
スポット径を可変可能
長距離平行光を実現
締め付けトルク5倍(従来比)
レンズ外径をΦ4.3mmに統一
常識を超越したタフファイバ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。
用途光沢面の傷の検査。自動車のボディのポリッシャー痕の検査。樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。塗装のムラや透けの検査。ガラス面の汚れや傷の検査。ギアなどの切削面の目視検査。
仕様演色性:Ra95
幅(mm)100
全長(mm)283
高さ(mm)283
奥行(mm)73
電源(V)DC7.4
消費電力(W)12(MAX)
ヘッド径(Φmm)100
直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
トラスコ品番365-3850
幅(mm)100
高さ(mm)600
奥行(mm)72
電源(V)AC100
消費電力(W)20
電源コード(m)5
光源20WLED
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです。光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくできます。製品はライトヘッドと電源ユニットだけなのでお客様のご使用になりたい場所にネジや別売りのマグネットベースなどを使用して直付けできます。検査対象から1mの間隔を取ると直径約1mの均一な照射面ができます。調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・検査環境の明るさなどに応じてライトの明るさを
トラスコ品番365-3851
幅(mm)100
高さ(mm)135
奥行(mm)72
電源(V)AC100
消費電力(W)20
電源AC100V
電源コード(m)5
光源20WLED
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
関連キーワード
1
2
3
次へ