20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
病院、施設などのリハビリ訓練に最適。立位保持・歩行訓練などのリハビリや、手すり代わりとしてもご使用いただけます。高さは60mm単位で7段階に調節可能。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス 質量(kg)53.3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×680~1040(7段階) 松吉医科器械コード23-5165-01
1個
209,800 税込230,780
21日以内出荷

歩行や立位保持の訓練にお使いいただけます。使用者に合わせての高さ調節も容易です。人気のロングタイプです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):2500×800×620~920●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、手すり/ステンレス●手すり径:Φ38mm●重量:約38kg●高さ調節:620~920mm(20mm間隔・15段階)●組み立て式(要工具) アズワン品番8-446-01
1台
179,800 税込197,780
17日以内出荷

カワムラサイクル簡易平行棒
コンパクトタイプで、長さは5段階、高さは4段階の調節が可能です。
材質スチール(メッキ仕上げ) 質量(kg)20.8 径(Φmm)【手すり】32 全幅(mm)870 内幅(mm)500 アズワン品番7-2654-01 調節範囲(mm)【高さ】710~860(4段階)、【長さ】1510~2510(5段階)
1個
36,980 税込40,678
欠品中

長さは5段階、高さは自由に調節できます。 支柱は360°回転し、利用方法や体格に合わせて使用幅を調節できます。
材質スチール 質量(kg)21 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)760×1520~2320(5段階)×740~880 使用時寸法(mm)幅320~680 松吉医科器械コード06-3445-00
1個
31,390 税込34,529
6日以内出荷

高田ベッド製作所平行棒パラレルDX
垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。 長さは1.5mと2.0mの2タイプ。 高さは20mm単位で15段階に調節可能。
材質スチール 質量(kg)18
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様組み立て式 材質本体/スチール、手すり/ステンレス(SUS304) 質量(kg)56 径(Φmm)(手すり)38 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×3000×680~1040 アズワン品番8-7891-01 高さ調整範囲(mm)680~1040
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

仕様使用時のバーの幅510mm 材質スチール(ハンマーネット焼付塗装、主要部/クロームメッキ仕上げ) 全長(mm)1500~2500 質量(kg)17 高さ(mm)720~920(50単位で移動可能) アズワン品番0-641-01 折りたたみ寸法(mm)幅160
1個
81,180 税込89,298
5日以内出荷

用途ご自宅等での歩行補助手すりです。 材質ステンレス塩ビコーティング+集成材 Lオーク 握り径(Φmm)34 仕様らくらく移動、らくらく組み立て、4段階高さ調整可能、抗菌 高さ調整範囲(mm)1段目800、2段目767、3段目734、4段目700
1セット
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン 質量(kg)67.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×3000×785~1145(7段階) 松吉医科器械コード24-5595-00
1個
319,800 税込351,780
15日以内出荷

限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒です。ラチェット式手動昇降機能付きですので、容易に高さを調節できます。
材質本体/スチール粉体塗装、手すり/ステンレス 幅(mm)500 高さ(mm)630~930 高さ調節630~930mm(20mm間隔・15段階) 径(Φmm)【手すり】38
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握力が弱い方の歩行訓練をサポート。 補助マットを平行棒に取り付けることで、手すりを掴めない方や握力の弱い方でも安定した姿勢で訓練できます。 補助マット組み立て式。
材質手すり/ステンレス(SUS304)、マット/ウレタン(ビニールカバー付き) 質量(kg)11.5 アズワン品番7-3733-01 マット寸法(mm)内寸法/(幅)420×(奥行)475、幅/80
1枚
109,800 税込120,780
7日以内出荷

日進医療器(車イス)ミニ平行棒"ささえ愛"
並列・直列・L型と組み替え自由多目的平行棒 多種の使用目的に合わせ、(a)並列型(平行棒)(b)直列(c)L型等に組み替えられます。 支柱の向きを変えることにより、バーの幅を変えることができます。(幅37~73cm)(並列型のみ)
仕様●材質:握り手部・ベース部/スチール製、発泡塩化ビニール樹脂コーティング仕上げ●寸法:手摺部/370~730(W)×1520(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)、全体/700(W)×1650(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)●重量:約18.5kg●注意・お願い●▼床面の状態にご注意ください。柔らかすぎる床、凸凹のある床、段差のある床などで不安定になりますのでご使用しないでください。●▼立体初期の訓練でL型・直列型で使用される場合は、転倒防止の固定をしてください。●▼直列型で使用される場合は、ベースの取付け位置に注意してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8081-25
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

高田ベッド製作所ラウンド平行棒(TB-1198)
片手での歩行訓練が可能な直径38mmラウンド手すりタイプの平行棒です。ベースは安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心の仕様です。高さを2cm感覚の15段階に調整が可能です。
仕様●幅×長さ×高さ(mm):350(ベース幅800)×4000×600~900●★入数:1個●材質:本体/スチール、手すり/スチール(ブルー粉体塗装)●重量:約40kg●高さ調節:20mm間隔で15段階(ラチェット式手動昇降)●組み立て式(要工具) アズワン品番7-5700-04
1個
198,800 税込218,680
20日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
22日以内出荷

ヤマトヒューマンマルチホームトレーナー
仕様組み立て式(要工具) 材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム 質量(kg)19 種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100 アズワン品番7-1175-01
1個
55,900 税込61,490
6日以内出荷

高田ベッド製作所ラウンド平行棒(TB-1198)
片手での歩行訓練が可能な直径38mmラウンド手すりタイプの平行棒です。ベースは安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心の仕様です。高さを2cm感覚の15段階に調整が可能です。
1個
198,800 税込218,680
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足底に多く存在する固有感覚センサーを刺激する新しいコンセプトのトレーニングマットです。 最適な実歩行訓練の環境を作りだし、転倒防止・歩行訓練・ロコモ対策・固有感覚刺激・バランストレーニングを可能にします。 足底を全面接地させ、そこで起こる反発力や揺れによって、力の向き・方向・傾きなど多くの間隔を脳に送ります。 不安定な状態で「動作(歩行)」することで、歩行時に必要な運動器全体を再教育し、不安定な身体を安定させようと無意識のトレーニングが行われます。
質量(kg)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×500×70
1本
119,800 税込131,780
8日以内出荷

高田ベッド製作所トレーニングステップ
省スペースタイプの歩行訓練用階段です。 2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー 質量(kg)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1090×420 松吉医科器械コード23-7288-00
1個
39,510 税込43,461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セット内容ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個 材質 寸法(mm)270×270×60 サイズ(棒)Φ7×30mm 質量(g)1380 アズワン品番8-6581-02
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

タイガー医療器上肢交互運動器
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。 R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。 R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)