器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。
自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1000(20℃)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法認可品
JIS規格JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
外寸(mm)約3.1×6.2
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
種類産業機械用ケーブル
使用電圧(V)AC300以下
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.1
色赤黒
外寸(mm)約2.7×5.4
仕様2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数30
定格125V-7A
導体より線
導体断面積(mm2)0.75
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
ビニール平行コード
10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2心
素線径(mm)0.18
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
色灰
外寸(mm)4.7×7.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.6
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
色黒/赤
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)1.25
定格電圧(V)300
定格電流(A)12
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
線径(Φmm)0.18
被覆PVC
許容温度(℃)70
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
全長(m)100
外寸(mm)約3.1×6.2
仕様JIS C3306規格
質量(kg)4
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の屋内で使用するラジオ・テレビ・ビデオ・電気スタンド等の小型の電気器具用のコードとして使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)
芯数2
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)17
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。巻売り
用途300V以下の機器配線に使用されます。
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下
仕上外径(mm)約2.8×2
スイッチを回して切り替えます。 コードに増設できます。 300ワットまで
定格3A-250V
適合電線より線0.75mm2(0.18mm×30芯)
材質外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅
定格電圧(V)300
口金G10q
定格電流(A)1
リード線耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq
関連資料(0.04MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
補修用電源タップ部品(屋内配線用)
各コンセントに個別スイッチ付き(ランプ付き)
ホコリ防止安全シャッター付き
壁に固定できる貫通穴付き
スイッチ個別スイッチ
電力(W)15A 125V 1500以下
コンセント個数3
適合電線(mm2)ビニル平行線/キャブタイヤコード(長円形)それぞれ0.75=700Wまで、1.25=1200Wまで、2.0=1500Wまで
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
棒端子付きで加工がいりません。 7A-125V。 700ワットまで
仕様棒端子:TC-1.25-20(ニチフ)、絶縁キャップ:VC-1.25(ニチフ)VC-1.25(ニチフ)
使用電線ビニール平行線(VFF)0.75mm2×2芯 1.5メートル
1個
¥789
税込¥868
欠品中
照明用キャノピースイッチ。 ひも式のスイッチを増設。 一度引いてON、もう一度引けはOFFになります
その他最大300ワットまで
定格3A-300V
適合電線(mm2)平行線…0.75~2(2(mm2)使用時は圧着端子R2-4を使用してください) / 単線…Φ0.8~Φ1.6
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が2穴型のためVFFケーブルを割いて挿入すれば、シール性に優れVFFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
用途VFF(平行線)にお使いいただけます
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
シール多芯型(2芯)
ねじ長さ(mm)10
取付穴径(Φmm)21~22
適合電線VFF(0.5×2C、0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)
ねじの呼びG1/2
適合ケーブル(Φmm)3.5~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
1個
¥439
税込¥483
9日以内出荷
関連キーワード