カテゴリ

  • 建築金物(100)
  • 物流用品(27)
  • 機構部品(11)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 農業機械(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「平車」の検索結果

関連キーワード
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型ミニヒューズホルダー マリンテック平型ミニヒューズホルダーマリンテック
599税込659
1式
6日以内出荷
従来の平型ヒューズに代わる小型の平型ミニヒューズ対応ホルダー安心の簡易防水型!船舶や自動車などにオススメ!取付簡単・DC用過電流保護用平型ミニインラインヒューズホルダーDC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続簡易防水型ヒューズの容量が外から見えるクリアタイプケーブルAWG14・2.0SQ付き
付属品なし型式ILFM-14全長(mm)300備考簡易防水型電圧(V)12/24/36/48電線仕様サイズ:AWG14・2.0SQ
カート 平台車収納 サンワダイレクトカート 平台車収納サンワダイレクト
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
平台車の整理・まとめても移動に最適な収納カートです。大きさは3段階の設定ができ汎用性があります。おおよそ10台の平台車を収納できます。サイズ:W970~800×D675×H1695有効内寸:W750/860/920×D675×H1505耐荷重:100Kg
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具手袋フレーム色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約91/97×67.5×169.5組立時間30分総耐荷重(kg)100アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2有効内寸法・奥行(mm)(収納部)625キャスターの有無あり
セフボックス用車載マウント 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)セフボックス用車載マウント 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品車の荷台に載せたボックスの荷崩れを防止する専用マウント別売のキャスターを使えば平台車としても使用可能ネジ穴付(9ヵ所)
用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ耐荷重(kg)床置き50/壁掛け20最大積載量(kg)100(※メーカー製 折畳キャスター使用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×328×29
4連マーカーリレー「雷電」 JET INOUE(ジェットイノウエ)4連マーカーリレー「雷電」JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付きLEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47取扱説明書(0.42MB)
スバル純正 ルーフラック ハイルーフ用 スバルアクセサリースバル純正 ルーフラック ハイルーフ用スバルアクセサリー
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
適合車種:サンバー トラック(グランドキャブ )平シートなどを積んでおくのに便利です最大積載量:25kg装着時車両全高:約2050mm
材質スチール適合車種SAMBAR TRUCK(グランドキャブ )
スバル純正 ルーフラック 標準ルーフ用 スバルアクセサリースバル純正 ルーフラック 標準ルーフ用スバルアクセサリー
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
適合車種:サンバー トラック (TB,TA,TC)平シートなどを積んでおくのに便利です最大積載量:25kg装着時車両全高:約1990mm
材質スチール適合車種SAMBAR TRUCK (TB,TA,TC)
戸車 トップ戸車トップ
139税込153
1個
翌日出荷
硝子障子用 エバテート(樹脂)平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、樹脂(車)。
戸車 AIOULE(ふじわら)戸車AIOULE(ふじわら)
149税込164
1個
翌日出荷
硝子障子用ウレタン平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ウレタン(車)。
戸車 ヨコヅナ戸車ヨコヅナ
90税込99
1個
翌日出荷
硝子障子用LP平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
戸車 HOJO戸車HOJO
429税込472
1個
翌日出荷
高級ベアリング入り。
V戸車 ノーブランドV戸車ノーブランド
579税込637
1個
翌日出荷
調整戸車・ベアリング入。
ハイグレード運搬車(平台車型) TRUSCOハイグレード運搬車(平台車型)TRUSCO
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム幅(mm)750質量(kg)34車輪径(Φmm)200高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ平台車ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297荷台寸法(mm)1200×297キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
平高用金具 キュウホー平高用金具キュウホー
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ハイクリアランスの高さが60cm以上の場合やトラクターの車高が高い場合、高うねのような両端のカルチの高さだけを下げたい場合(最大で約20cm)は平高用金具が必要になります。穴の位置で移動が可能です。
白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地 モノタロウ白メリヤスウエス 高品質 綿100% 新品生地モノタロウ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(1kg)ほか
当日出荷
高品質の綿100%糸を使用し厚み・サイズ・生地を一定に保ち生産された新品生地です。 吸水性が高く柔軟性が有り毛羽立ちにくく、車のボディや金型などの仕上げ拭きに最適です。 一枚づつ取り出しやすい平重ねタイプです。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。種別新品材質綿100%寸法(cm)40×40工程処理パック包装、検針機検査
ブレーキ付き折りたたみ台車 アルインコブレーキ付き折りたたみ台車アルインコ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
手押し車としても平台車としても使える2WAY台車。後輪はブレーキ付き固定キャスターで安全性に優れています。キャスター収納もできるので、車での移動や保管にも便利です。
用途台車、キャリーとして。ワゴン/キャスター/お買い物/アウトドア/キャンプ/ゴミ出し/引越し/ダンボール/段ボール/灯油缶/新聞紙/ホームキャリー/ワゴン/折りたたみ/折りたたみ台車/折り畳み/折畳み/折畳/フラットカート/運搬/キャスター付き/平台車/業務用/家庭用/一般家庭用/大型台車/業務用台車質量(kg)12車輪径(Φmm)100タイプ折り畳み式ブレーキ有無有り積載荷重(kg)100床面高さ(mm)231荷台寸法(幅)(mm)519ハンドル高さ(mm)870材質(ハンドル)アルミ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×519×101荷台寸法(奥行)(mm)802材質(荷台)樹脂
戸車 平型・ウレタン車・鋼板枠 30mm エスコ戸車 平型・ウレタン車・鋼板枠 30mmエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14.5タイプ鉄枠平型耐荷重(kg)15(2個)深さ(mm)26アズワン品番65-2311-97
戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mm エスコ戸車 平型・ポリアセタール樹脂車・鋼板枠 30mmエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)長さ(mm)51幅(mm)14タイプ平型耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)25アズワン品番65-2311-92
戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/鋼板枠 30mm エスコ戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/鋼板枠 30mmエスコ
675税込743
1個
翌日出荷
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート)長さ(mm)55幅(mm)14.6車輪径(Φmm)30高さ(mm)【上下調整可能】6耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6アズワン品番65-2311-90
戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/ステンレス枠 30mm エスコ戸車 平型/ポリアセタール樹脂車/ステンレス枠 30mmエスコ
870税込957
1個
3日以内出荷
材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304長さ(mm)55幅(mm)14.6車輪径(Φmm)30高さ(mm)【上下調整可能】6耐荷重(kg)40(2個)深さ(mm)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6アズワン品番65-2311-88
運搬台車用備品 リンテック21運搬台車用備品リンテック21
7,798税込8,578
1個
当日出荷
平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
セット内容本体×1、取説×1材質PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト寸法(mm)約50×80×240質量(kg)約0.35ベルト長さ(m)約3.1アズワン品番65-0555-14
4カ国語標識 平リブタイプ自転車乗り入れ禁止 ユニット4カ国語標識 平リブタイプ自転車乗り入れ禁止ユニット
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。ポールへの取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。トラスコ品番183-7090材質本体:アルミ リブ金具:アルミ 保護パーツ:プラスチック厚さ(mm)0.9質量(kg)1.1取付平リブ金具止め縦(mm)680横(mm)400表示内容自転車乗り入れ禁止(日英中韓4カ国語表示)
ステン ポイント硝子車 平車 スリーナイン島野ステン ポイント硝子車 平車スリーナイン島野
899税込989
1個
5日以内出荷
5ミリガラス・アクリル専用となります。
用途ガラス戸・アクリルに直接取付ます。材質本体:ステンレス(SUS430)/#400研磨、ベアリング:真鍮、タイヤ:POM耐荷重(kg)3
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
4,998税込5,498
1台ほか
翌日出荷
メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。材質(本体)PP(ポリプロピレン)均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様) サカエサカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)サカエ
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)サイレントエラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
サカエキャリー(エラストマー車) サカエサカエキャリー(エラストマー車)サカエ
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。車輪径(Φmm)75材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(車輪)エラストマー均等荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ステンレス重量戸車(平型) 車のみ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(平型) 車のみジョー・プリンス竹下
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
平型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)関連資料(0.33MB)
12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用JET INOUE(ジェットイノウエ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ動作電圧(V)DC12~32動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10イメージセンサー1/3” COLOR CMOS映像化方式NTSC有効画素数NTSC:960(H)×480(V)最低照度(Lux)0.1S/N比≧45dB(AGC OFF)ホワイトバランス自動露出補正自動動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max防塵防水性能IP69K角度(°)水平105/対角135(可視)視野角約105°解像度600TVLセット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプモノタロウ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1台ほか
当日出荷
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。車輪径(Φmm)75取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(キャスター)エラストマー+スチール荷台寸法(幅)(mm)400材質(金具)スチール特性スタッキング可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
200kg ドーリー(樹脂製フラット エスコ200kg ドーリー(樹脂製フラットエスコ
9,540税込10,494
1台
当日出荷
フラットタイプ、幅広い用途でご利用いただけます。 工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適なコンテナ台車(フラットドーリー)です。鮮やかで清潔感のある部ブルーカラーを採用し、食品工場や店舗・倉庫、物流センターなどで最適な伸縮自在な平台車です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型 ヨコヅナロタ・MC防音重量戸車 車のみ 平型ヨコヅナ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
用途各種門扉、重量扉タイプ平型付属品シャフト・E型止め輪付RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用平台車 スキマ忍車 日東家庭用平台車 スキマ忍車日東(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台ほか
当日出荷
隙間を収納スペースに活用できる家庭用平台車「スキマ忍車」同シリーズのスマートフロア(NST-50)の半分の幅でスリム設計なのでお家のちょっとした隙間にぴったり。幅14cm以上の隙間に使用可能。キャスターが見えにくい設計なのでインテリアとしての馴染むデザイン。床を傷つけにくく静かに運べるエラストマー製の工業用キャスターを採用。なめらかに滑り、静かに出し入れができ、床への色移りもありません。収納したいモノを台車に載せ、冷蔵庫とシンクの間や食器棚の隙間など、空いた隙間に入れるだけで収納力UP。大きな荷物を移動したいときには本製品2台を運搬物の両端の底面に配置することで、台車代わりとして利用できる。天板には滑り止めシート付きで、移動中の運搬物のズレを防ぐ。使わないときもコンパクトなので、保管に場所を取らない。縦にも横にも連結可能。同シリーズのスマートフロア(NST-50)とも連結可能。
用途たて・よこ自由に連結できる台車。重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。キャリー台車 カート ワゴン キャスター 押し入れ おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 隙間収納 引っ越し ベランダ 連結 軽量 シンク 食器棚 靴箱特性静か、滑り止めシート付スタッキング可否連結可否
広角バックカメラ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラ用取付ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
箱車以外の平ボディ車などにおいて、バックカメラを取付けたいときに後方フレームを利用して、GXシリーズ超広角カメラを取付けることができる下面取付金具フレーム部に挟み込んで取付けるだけで加工の必要がありません。
適合GX-001/002/003/004/005/006/007/008材質スチール
カートリッジシャーシグリス 出光NTGカートリッジシャーシグリス出光NTG
399税込439
1本(400g)
当日出荷
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。鉄道車両の車輪の軸受。各種産業機械の転がり・すべり軸受。褐色バター状湿潤性(14日)A級チムケン式耐荷重性能(kg)4.08危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量400g水洗耐水度(℃)1(38℃/1h)銅板腐食(室温24h)合格特性潤滑性・粘着性
平編みワイヤーバスケット・前用・スリム・D型 CAPTAIN STAG平編みワイヤーバスケット・前用・スリム・D型CAPTAIN STAG
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
折りたたみ車、ミニベロなどスモールバイクに最適。下部:平編み、底部:細編みだから、荷物がすり抜けにくい。縦長、横細、スタイリッシュ。
材質バスケット/本体:鉄(ポリウレタン塗装)、平編紐・細編紐:混合樹脂、裏板・ボルト・ワッシャー・ナット:ステンレス鋼、キャップ:塩化ビニル樹脂質量(g)1020(付属品除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外側:天面:(約)幅275×奥行330、底面:(約)幅230×奥行290、高さ:(約)前230、後195、内側:天面:(約)幅265×奥行315、底面:(約)幅210×奥行270、高さ:前225、後185
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本)材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色質量(g)5840耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません)収納数縦に2台の自転車を設置可能。設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手モノタロウ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)EVA関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(108件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ(55件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ヒューズ電源増設ソケットドライブレコーダー用2連 カーメイトヒューズ電源増設ソケットドライブレコーダー用2連カーメイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ドライブレコーダーの配線作業に最適 ヒューズ電源増設ソケット 低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応 スッキリ配線 プラグ抜け防止リング内蔵 選べる2通りの取付方法 12V車/24V車に対応
付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子ブラック質量(g)80電圧(V)12車/24車に対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×76×37出力容量ソケット:7Aヒューズ容量(A)車輌側:15
関連キーワード
平車特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 平車
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら