つま一番全機種共通の交換替刃です。
手動タイプは大根1000本、電動タイプは2000本を目安に交換してください。
適合本体つま一番全機種
材質ステンレス鋼
刃形平刃
TKG品番9-0676-0702
TKG品番(2017)6-0598-0702
1箱(10枚)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
かぼちゃ等のスライスを特に重視したタイプですので、切断面がきれいに切れます。
質量(kg)5.8
材質(本体)プラスチックまな板
刃の厚さ(mm)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×510×150
材質(刃)ステンレス刃物使用
刃渡り(mm)360
1個
¥46,880
税込¥51,568
当日出荷
つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。
手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。
適合本体つま一番HS-010以外の4機種
材質ステンレス鋼
〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。
タイプ6分割
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×340
TKG品番9-0687-0401
TKG品番(2017)6-0606-0701
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
薬味切り&はす切りが一台でできます。
高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。
手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。
パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。
別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質プラスチック
質量(kg)3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360
定格時間(分)30
投入口幅(mm)35×35
TKG品番9-0671-0701
TKG品番(2017)6-0593-0701
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
質量 :4kg刃渡り :190mmカット可能幅:約165mm厚さ調節 :3~60mm。サツマイモ、人参、大根、カボチャ、玉ねぎ等の厚切りの スライスに最適です!。カットガイドにより厚さが一定してカット出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×110
TKG品番9-0686-0401
TKG品番(2017)6-0607-0501
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
質量 :約2.8kg材質 :ステンレスカット幅:7mmステンレス刃物使用。寿司ネタ用など玉子焼のカットに最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×190
TKG品番9-0688-0301
TKG品番(2017)6-0608-0301
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×362×382
TKG品番9-0661-0401
TKG品番(2017)6-0585-0401
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
質量 :約1.9kg材質 :ステンレスカット幅:7mmステンレス刃物使用。うどん、そば、煮物用のかまぼこのカットに最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×140
TKG品番9-0688-0401
TKG品番(2017)6-0608-0401
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
ゴボー(キンピラ用)、長ネギ(焼鳥、串カツ用)大根、人参等のカットにご利用下さい。正確で早い!規格カットが一度でできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:510×600×H120mm●カット数:7枚●刃厚:1.8mm●刃渡:290mm●重量:12.5kg●コード番号:AD1472
アズワン品番67-2476-37
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。
プラスチック製で、軽量・コンパクト。
ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。
ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。
付属品クシ刃1.0mm
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180
適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm
質量(kg)約1
TKG品番9-0676-0701
TKG品番(2017)6-0598-0701
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
タイプ6分割
直径×高さ(mm)55×90
TKG品番9-0687-0501
TKG品番(2017)6-0606-0801
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●芯抜10分割用●コード番号:AD1467
アズワン品番67-2478-25
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
質量:約2.6kg材質:ステンレス。絹ゴシ専用。わずか2工程で豆腐をお好みのサイズに 楽々カットできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×270、最大取入寸法/100×70×130
短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。
ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。
ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。
切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
適合KY-8HKY-8用替刃
TKG品番9-0687-0404
TKG品番(2017)6-0606-0704
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1回でクシ切り分割。【対象食材】トマト・オレンジ・キウイ・レモン丸くて柔らかい食材の分割クシ切り機。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
種類替刃(2枚組)
TKG品番9-0661-0402
TKG品番(2017)6-0585-0402
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。ステンレス鋼の特殊な刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換ができます。
材質(刃)ステンレス
刃幅(mm)(全体)60
全長(mm)155
切込深さ(mm)0~3.5
アズワン品番64-7531-42
切込寸法(mm)(標準切込幅)6
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
職人がつくったかす揚げです。補強もしっかり!
材質18-8ステンレス
プロペラ状に組んだ状態での販売となります。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
TKG品番9-0671-0702
TKG品番(2017)6-0593-0702
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
イカの姿焼、松笠切り、ミソ漬、ロールイカに! ナス、フランクフルト、ウインナーのかざり切りに!
電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。
材質ステンレス
刃16列×3枚
刃数16列×3枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×115
TKG品番9-0581-0201
TKG品番(2017)6-0521-1301
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
細ネギの投入が楽にでき、ニラのカット、 ネギのミギン切りカット用としてもお使いいただけます。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×180×230
TKG品番9-0671-0801
TKG品番(2017)6-0593-0801
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
部品名称替刃(3枚組)
TKG品番9-0664-0202
TKG品番(2017)6-0588-0202
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
形状角形
材質18-8ステンレス
寸法(mm)210×150
高さ(mm)150
柄長さ(mm)280
アズワン品番64-5189-59
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
プラスチックつま一番専用の替刃(丸刃)です。
刃形丸刃
TKG品番9-0676-0703
TKG品番(2017)6-0598-0703
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
刃形丸刃
TKG品番9-0676-0303
TKG品番(2017)6-0598-0303
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
刃形平刃(10枚入)
TKG品番9-0676-0302
TKG品番(2017)6-0598-0302
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
まな板削りOKの強力型!鉄板、調理台、作業台、その他 ガンコなこびりつきをサッときれいにします。柄を反対側に つければ再度使用できます。柄は抗菌プラスチックです。
全長(mm)220
TKG品番9-0377-0801
TKG品番(2017)6-0341-0801
1個
¥6,988
税込¥7,687
翌々日出荷
キャベツを選ばず、スライスの厚さが0.3~3mm程度まで変えられます。
取り扱いが簡単でステンレス製ですので耐久性があります。
寸法(mm)350×200
質量(kg)1.4
高さ(mm)180
刃渡り(mm)200
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
刃渡り:200mm〈使用方法〉キャベツを半分に切り、あとは切断面をスライドして下さい。厚み調整(0.5~3mm)でお好みにスライスできます。交換部品<CKY07><CSLA1>共通替刃(3枚組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×180
TKG品番9-0664-0201
TKG品番(2017)6-0588-0201
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電源 :単相100V/80W標準セット:クシ刃1.0処理能力 :大根30~50本/時別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm があります。〈使用方法〉皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とし、大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。
付属品クシ刃1mm
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×160×220
TKG品番9-0676-0401
TKG品番(2017)6-0598-0401
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
イカの姿焼、松笠切り、ミソ漬、ロールイカやナス、フランクフルト、ウインナーのかざり切りにお使いいただけます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
1
2
3
次へ