錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用
材質頭部:ステンレス柄部:木
全長(mm)1380
高さ(mm)1380
奥行(mm)290
頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用
刃幅(mm)125
切刃長さl(mm)285
寸法(mm)1050
全長(mm)1050
質量(g)1090
刃の厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)120
頭部長(mm)300
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業に
全長(mm)1050
頭部幅(mm)110
頭部長(mm)165
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)1
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。
材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
お客様の声から生まれたオリジナルの平鍬です。お客様から寄せられたご要望をもとに家庭菜園で使いやすいように最適化しました。錆びに強いステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。作業効率の良い幅広形状と側面に土を寄せやすくする耳折り加工付きです。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・整地・畝つくり・土寄せ・覆土など、耕作作業全般。
刃幅(mm)135
柄長さ(mm)1050
刃長(mm)300
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
平鍬より刃が長く、大正鍬より湾曲している鍬、切れ味長持ちの鍛造鋼が付いたお手入れの簡単なステンレス地の平鍬です。福島や宮城・仙台などを中心に使われている、大正鍬をベースに長い刃を湾曲させ、改良された鍬です。錆びにくいステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せなど。
刃幅(mm)125
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)410
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ