17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LION (ライオン事務器)幼児用ロッカー
エコ商品
グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幼児用自転車のワイヤー角型タイプ車体に合わせてカゴも小さくカワイイデザイン
材質 ブラック 高さ(mm)前165、後165 質量(g)520 上部内寸(mm)【横幅】245、【奥行】185 RoHS指令(10物質対応)対応 下部内寸(mm)【横幅】195、【奥行】125
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LION (ライオン事務器)消毒液スタンド
エコ商品
消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応
用途消毒液のスタンドとして 仕様脚付 材質スチール・粉体塗装(耐アルコール) タイプスタンドタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800・900・1000 有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

カウンタートップ(天板)のために作られたメンテナンスに手がかからない塗料です。 撥水性、防汚性に長け、熱湯をいれた湯呑を置いても輪ジミがつきません。 ヨーロッパ食品安全基準EN1186に合格、食品に味移りしないので食べ物を直接置いても安心です。 透明仕上げ、5分つや、3分つや、つや消しの3タイプ。
用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具 主な用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具 使用場所屋内 特性撥水性、防汚性 規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-301(UC塗り)適合品 塗回数2回 塗布方法コテバケ、刷毛 塗り面積(1回塗り)(m2/L)12/1 塗布面積(m2/缶)6/1(1回塗り) 乾燥時間(時間)8/20℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5L)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深い浸透作用。弾力性があり、木の呼吸を妨げません。自然の木目を引き立てます。 幼児用木材玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
クリア 成分アマニオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、ローズマリーオイル、無鉛乾燥剤 比重0.84g/mL(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途 希釈剤うすめ液 スバロス(No.222) 危険等級 乾燥時間(時間)1回目:8~12、2回目以降:24(気温23℃・湿度50%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗布量15m2/L(無希釈) 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10缶)ほか
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm)33(ストッパー込) 幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力性があり、非常に曲がりやすい。5 分ツヤの光沢のある仕上がりが得られます。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。) 主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、タルク、雲母、土壌鉱物顔料、イソアリファーテ、チョーク、脱水ヒマシ油、オレンジオイル、大豆レシチン、シリカ、シトロンオイル、無鉛乾燥剤 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス-スプレー(No.293)で10%希釈して行ってください。 比重1.18g/mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 指触乾燥時間(時間)24(気温20℃、湿度50%) 上塗塗装可能時間24時間後 塗布量(1回目)20m2/L、(2回目)25m2/L 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10缶)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SANEI暖房便座
エコ商品
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として 形状前丸 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「前後バスケット装着自転車」から「前幼児席+後バスケット装着自転車」にまで対応する自転車用車体カバー。 全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。 側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。 ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。 3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。 乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載 車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。 ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。 風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。
材質ポリエステルオックス210D 長さL×高さH×幅W(mm)2050×890×750 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無垢の家具・窓枠・床など屋内木部。撥水効果が高く水廻りに最適です。 OSBボードにも適します。ベニヤや突板には使用できないこともあります。 複合ボードやキャビネット内部には適しません。 透明感のある光沢(3分ツヤ)。通気性がある防水機能についてのドイツ工業規格(DIN68 861.part1)に適合。 汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。 幼児用木材玩具としてのドイツ工業規格(DIN EN 71 Part3)に適合。 アルドボス(No.266)やカルデット(No.270)などの上塗りとして使用すると、表面に薄い塗膜を形成し 撥水効果が増し、ほのかなツヤが得られます。
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・アマニウッドスタンドオイル・非常に透明な酸化鉄・二酸化チタン・ 天然樹脂グリセリンエステル・アマニスタンドオイル・オレンジオイル・イソアリファーテ・珪酸・マイクロワックス・パインオイル・ローズマリーオイル・無 鉛乾燥剤 (色により成分は異なります) 使用場所屋内用 特性防水、撥水 比重0.89g/cm3(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途木床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
8,990 税込9,889
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メテックスそらジロー 防災ポシェット
エコ商品
お子様こそ、災害に備えた普段からの備えや、教育が大事。 日テレ天気予報の人気キャスター木原実さんは実は防災士。 木原さん提案・監修の、幼児~小学校低学年生むけ、防災セット。 別途販売している「そらジロー 防災ローラーバッグ」が大きすぎるお子様向けの防災ポシェット。 災害時の必要品を満載。 ローラバッグを引けない、リュックを背負えないお子様にも万一に備える防災セット。 いつもいっしょにお出かけ出来るポシェットタイプなので普段使いにも大活躍! ショルダー紐には、万一引っかかっても外れるセイフティフックを採用、首を絞める心配がありません。 サイズも調整可能。ポシェットの裏側にはポケット付き。 被災経験のある防災士と、救援に駆け付けた防災士が監修したお子様にもわかりやすい防災マニュアル付属。
セット内容氷砂糖(粒)×2、笛・コンパス付きLEDライト×1、ポケットティッシュー×1、ガーゼ付救急絆創膏×3、ガーゼマスク×2、アルミブランケット×1、名札×1、防災マニュアル(標準)×1、内容物一覧(そらジロー)×1、内容物一覧×1 質量(g)約180(内容物セット時)、55(本体のみ) 直径(Φcm)約15 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも長(cm)約90 奥行き(cm)約8
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

日テレ天気予報の人気キャスター木原実さんは実は防災士。 木原さん提案・監修の、幼児~小学校低学年生むけ、防災セット。 お子様がいつも自然に防災を意識するよう、人気キャラクターそらジローのぬいぐるみをテーマにしたバッグは、転がせる、 背負える、持てる万能タイプで、アイデア機能満載のローラーバッグ。しかも中身がとても充実しています。 すぐに必要な、笛はお口の中、絆創膏はおなかのポケット、氷砂糖は手のポケットに入れ、取り出しやすい工夫。 雨や風から頭を護るフード、雨からそらジローを護るカバーをバッグ上部に収納、ワンタッチで取り出せますから、 悪天候でも安心。 そらジローはバッグから簡単に脱着できますから、枕としても使えます。 被災経験のある防災士と、救援に駆け付けた防災士が監修したお子様にもわかりやすい防災マニュアル付属。
セット内容氷砂糖(粒)×5、保存飲料水(500mL)×1、ヘッドライト×1、笛・コンパス付きLEDライト×1、単四乾電池×3、ボールペン付きメモ帳 ×1、ポケットティッシュー×1、簡易トイレセット(S)×1、ガーゼ付き救急絆創膏×3、ガーゼマスク×2、アルミシート×1、キッズレインポンチョ×1、名札×1、防災マニュアル×1、防災そらジローの使い方×1 寸法(mm)約33×27×42(持ち手引き揚げ時65) 質量(kg)2.2(内容物セット時)、1.1(本体のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

幼児でも扱いやすいレゴ(R)デュプロのブロックを使った組み立て遊びは、創造力豊かな思考や問題解決能力、視空間認知、手先の動きを上達させます。 65ピースのカラフルなブロックにくわえ、幼い心に刺激を与える車輪付きの車や屋根、窓、花、パン、フィギュア、1~3の数字がプリントされたブロックなど、楽しいパーツがいっぱいです。 お子さまと一緒にブロックやピースを組み合わせて、想像力が広がる組み立て遊びを楽しむと、発育の過程を実感できます。 扱いやすい安全なブロックで組み立てられた、カラフルでかわいいけ知育玩具は、クリスマスやお誕生日に限らず、1才半以上のお子さまへのギフトにもぴったりです。 ブロックを収納できる便利なコンテナ付きです。他のデュプロ(R)セットと組み合わせれば、想像力豊かな遊びの世界がさらに広がります。 電池は不要です。組み立て遊びは、お子さまの想像力がエネルギー。だから、楽しみに終わりはありません!手を使って遊ぶおもちゃは、手先の動きや問題解決能力を高め、創造力を育む遊びができます。 箱を開いて、すぐに遊び始められます。分かりやすい組み立て説明書付きで、簡単にモデルを組み立てられます。成長に合わせていろいろな遊びができるので、楽しみはいつまでも続きます! レゴ(R)デュプロのプレイセットは、1才半からのお子さまへのプレゼントにぴったりです。ふだんの生活をヒントにした遊びから、おなじみのキャラクターやかわいい動物たちを使った遊びなど、心身の発達にも役立ちます。 レゴ(R)デュプロの幼児向け知育玩具は、1969年の発売以来、最高の業界基準を満たし、小さなお子さまでも組み立てや取り外しが簡単にできます。 レゴ(R)グループでは、レゴ(R)デュプロパーツの入念な品質検査(落下、圧縮、ねじり、加熱、曲げ、キズ、引張の各種試験)を実施し、すべてのデュプロ(R)プレイセットが世界最高の安全品質基準を満たしていることを確認しています。
仕様65ピース RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)1.5以上
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

幼児でも扱いやすいレゴ(R)デュプロのブロックやピースにお子さまの心がわくわくします。手を使って遊ぶ創造の可能性は無限大!心身の発達にも役立ちます。 車、窓、花、風船、ギフト、ケーキ、数字ブロックなどを含む、カラフルなブロックが想像力を刺激します。いろいろな遊び方ができるので、成長に合わせて遊び方も変化していきます。 モダンな建物や人、モノをデザインしたブロックやパーツをお子さまと一緒に組み合わせて、想像力豊かな遊びを楽しむと、発育の過程を実感できます。 小さな手でも扱いや組み立てがしやすいカラフルなブロックとピースがそろったセットで、クリスマスやお誕生日に限らず、1才半以上のお子さまへのプレゼントにもぴったりです。 デュプロ(R)のコンテナ スーパーデラックスは、8つのポッチのブロックをデザインしたフタ付き。カラフルなブロック、ピース、数字ブロックやフィギュアを収納できます。他のデュプロ(R)セットと組み合わせれば、さらに遊びが広がります。 電池は不要です。組み立て遊びは、お子さまの想像力がエネルギー。だから、楽しみに終わりはありません!手を使って遊ぶおもちゃは、手先の動きや問題解決能力を高め、創造力を育む遊びができます。 箱を開いて、すぐに遊び始められます。分かりやすい組み立て説明書付きで、簡単にモデルを組み立てられます。成長に合わせていろいろな遊びができるので、楽しみはいつまでも続きます! レゴ(R)デュプロのプレイセットは、1才半からのお子さまへのプレゼントにぴったりです。ふだんの生活をヒントにした遊びから、おなじみのキャラクターやかわいい動物たちを使った遊びなど、心身の発達にも役立ちます。 レゴ(R)デュプロの幼児向け知育玩具は、1969年の発売以来、最高の業界基準を満たし、小さなお子さまでも組み立てや取り外しが簡単にできます。 レゴ(R)グループでは、レゴ(R)デュプロパーツの入念な品質検査(落下、圧縮、ねじり、加熱、曲げ、キズ、引張の各種試験)を実施し、すべてのデュプロ(R)プレイセットが世界最高の安全品質基準を満たしていることを確認しています。
仕様85ピース RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)1.5以上
1個
7,698 税込8,468
欠品中

オモイオ (omoio)オムツっ子FT
エコ商品
フロアタイプのおむつ交換台 RoHS対応品
用途おむつ交換台・フロアタイプ 材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×210 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)0ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

オモイオ (omoio)オムツっ子NR
エコ商品
従来よりもコンパクトなサイズの据置型 RoHS対応品
用途据置型おむつ交換ベッド 材質主材:ウレタンフォーム・木合板・MDFメラミン化粧板・木/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×930 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)0ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

オモイオ (omoio)オムツっ子NW
エコ商品
温かみのある木調デザイン 安心、カンタンなキャッチベルト付 RoHS対応品
用途据置型おむつ交換ベッド 材質主材:ウレタンフォーム・木合板・MDF・メラミン化粧板/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×850×910 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)0ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷