大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
材質アルミ二ウム
ポリ缶などへの注入に適した広口のロートです。 便利なハンドル付です。
材質PP
口径(Φmm)131
全高(mm)116
足径(Φmm)(足下)27
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質アルミニウム
液体の移し替えに便利です。
トラスコ品番554-7252
材質ポリプロピレン
高さ(mm)84
口径(Φmm)120
足長(mm)18
足径(Φmm)35
製品サイズ(mm)150×132×84H(Φ120)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)108
上部内径(mm)Φ154
下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質ポリプロピレン
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)155
全長(mm)110
高さ(mm)110
タイプ広口
足長(mm)38
パイプ径(Φmm)38
足径(Φmm)38
TKG品番9-0507-0401
TKG品番(2017)6-0454-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
注ぎやすく、粉末や液体を入れることが出来ます。
直径(Φmm)150
高さ(mm)140
質量(g)55
足外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。
トラスコ品番161-0641
高さ(mm)105
質量(g)171
口径(Φmm)150
足径(Φmm)×足長(mm)37×30
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)210
全長(mm)174
タイプ広口
足長(mm)65
足径(Φmm)48
アズワン品番5-4012-01
TKG品番9-0507-0501
TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質18-8ステンレス
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
材質PE
直径(Φmm)200
高さ(mm)139
穴径(Φmm)26
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。
ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。
やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。
3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂
上径(Φmm)100
適合口径28mmのペットボトル
高さ(mm)101
下径(Φmm)18
TKG品番9-0507-1401
TKG品番(2017)6-0454-1601
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
材質18-8ステンレス
上径(Φmm)155
高さ(mm)108
下径(Φmm)26
TKG品番9-0507-0301
TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
広口漏斗で排水をこぼさず回収します
材質スチール
寸法(mm)Φ295×425(H)
質量(g)3200
容量(L)19
アズワン品番64-2298-41
1個
¥43,900
税込¥48,290
8日以内出荷
袋の高さに合わせて調節可能。大きい袋に充填する場合はアームで袋を固定できるので、 両手で充填することができます。液状の充填物の場合は袋支え治具があるので底面が汚れにくいです。ロートを固定し、粉末や液体を袋に移す事が出来ます。じょうごの出口が二重になっているので袋が充填物で汚れにくくなっています。
取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色。適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色。主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等。主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.15MB)
ストロータイプが新登場!、ファネルの廃棄無し、唾液採取後のストローはチューブの中へファネル(漏斗)と違い唾液採取後はチューブへストローを入れて提出可能です。、ストローは一般的なストローより広口(10mm)なので採取が簡単です。、チューブは5.0mLチューブと15mL遠沈管から選べます。
関連キーワード