183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間5~60分 外観黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 待機時間0~10分(冬20分) 成分ゴム系ラテックス形 主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート 外観白色 ペースト状 施工面積(m2)0.30kg 待機時間10~20分 貼合せ可能時間10~60分 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地 種類アクリル樹脂系エマルション形 仕様ビニル床・タイルシート 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端の立ち上がり加工が糊逃げを防ぎます。 握りやすいグリップです。
用途床用糊、床用接着剤の塗布 高さ(mm)155 溝幅(mm)2 溝深さ(mm)2 材質(刃)ハガネ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 成分合成ゴムラテックス形 乳白色 規格JAIA4VOC基準適合 JIS規格JIS A 5536 主成分合成ゴム系 標準使用量250~300g/m2 貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3)1.3 粘度(Pa・s)40 使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。 初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。 しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着 種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(18kg)ほか
7,598 税込8,358
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。
用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。 成分ウレタン樹脂系無溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550 環境対応健康住宅対応製品 規格JAIA 4VOC基準適合 主なワークパーツ 適合用途低VOC 主な用途木材 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(600mL)ほか
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 適合場所クッションフロア 危険物の類別非危険物 施工面積70m2/18kg
1箱(18kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。 成分アクリル樹脂系エマルジョン 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量250~350g/m2 主なワークパーツ 仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。 乳白色液体(硬化後:透明) 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板) 特性ピールアップタイプ、水性、低臭
1本(600g)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ビニル床・タイルシート 付属品ヘラ 種類アクリル樹脂系エマルション形 液性水性 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約552/18Kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。 ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。 ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入り ローラー寸法(Φ×L)mm144×388 質量(kg)45
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

井上工具巾木ヘラセット
RoHS
巾木ヘラセットは、巾木ヘラをセットにしたもので、施工場所に合わせて使い分けができます。
幅(mm)55・70・95 材質ポリアセタール
1セット(3枚)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間20~180分 外観乳白色 ペースト状 保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ビニル床耐湿工法用 付属品ヘラ タイプ耐水型 種類ウレタン樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量5kg 施工面積(可能)約452/16Kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(5kg)
6,998 税込7,698
3日以内出荷

仕様ビニル床耐湿工法用 付属品ヘラ タイプ耐水型 種類ウレタン樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量16kg 施工面積(可能)約452/16Kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

養生テープ 床養生用 モノタロウ 定期注文
フィルム基材タイプでスパッと切れる。手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!
用途床養生に最適 主な用途床養生 引張強度(N/10mm)12 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポピュラーな巾木のサイズに合せて56、70、95mmの巾になるよう折り目がつけてあります。 グリップ部は適度な厚みを持たせるとともに刃先に対し角度を持たせてあるため、握りやすく安定した作業ができます。 ヘラにこびりついた糊は、乾けば取れやすい材質を使用しています。
先端幅(mm)約95 高さ(mm)165
1袋(3枚)
489 税込538
当日出荷

タイルカーペット用ピールアップ形接着剤。 乾燥が早く、強力な粘着力。 高樹脂成分により、乾燥が早く、乾燥後は強力な粘着性を発揮します。
用途タイルカーペット用。 仕様低VOC 種別アクリル樹脂系エマルション系接着剤 規格JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(3kg)ほか
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。 トラスコ品番431-1990 主成分天然オレンジオイル 噴射剤LPG
1本(220mL)
999 税込1,099
当日出荷

カッター不要、手で簡単に切れます。 長時間貼り付けたあとも、床材へののり残りがほとんどありません。 クロスタイプなので、強度があり、ちぎれにくい。
用途養生シートの固定に。 木質フロア材への養生シート保持・固定に。 質量(g)120 主な用途床養生用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。 主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用 引張強度(N/10mm)10.3 粘着力(N/25mm)5.9
1巻ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

APMジャパン床養生テープ
床専用粘着剤で養生ボードにもしっかり貼り付く。独自の基材で床面・壁面の凹凸にもしっかり馴染む。のり残ししにくい粘着設計で被着体を汚さない
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)対BASUS:5.0、対養生ボード(PE):3.0
1巻ほか
308 税込339
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアル床養生テープ NL養生テープ
RoHS
のり残りがしにくいので、仮止めや養生シートの固定に適します。 手切れ性が良く、作業性に優れます。
用途内・外装工事時の養生 引っ越し作業時、養生の仮止め 養生シートの固定 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.18 グリーン 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/10mm)(縦)58、(横)94 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS 材質(本体)ABS 寸法VP・VU50 材質(キャップ)PE 材質(インナー)PP 材質(ロックナット)ABS 材質(ビス)SUS304 適合配管VP、VU50 材質(バンド)SWM-B 材質(化粧カバー)ABS 商品タイプ床直結
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します。洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます。レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます。
用途のり、油の汚れ落とし。 トラスコ品番107-2743 材質主成分:リモネン 透明 容量(mL)672 質量(g)691
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
タック(ボールNo.)11 主な用途床養生用 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12] 引張強度(N/25mm)117.5 引張強度(N/10mm)47 巻戻し力(N/25mm)5.25 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

のりが残りにくい弱粘着タイプです。 テープにコシがあり、手切れ性に優れます。
主な用途床養生用 引張強度(N/10mm)70.6
1巻ほか
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。 伸び(%)11 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.6 引張強度(N/10mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷

カッター不要、手で簡単に切れます。 長時間貼り付けた後も、床材へののり残りがほとんどありません。 巻き戻しが軽く、作業性に優れます。
用途養生シートの固定に。 部材の保護・仮止めに。 木質フロア材への養生シート保持・固定に。 質量(g)200 主な用途床養生用
1巻ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のり残りの少ない再剥離テープです。
主な用途表示・安全用 特性はがせる
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイテープ床材固定用布両面テープ #931
RoHS
カーペット固定用のスタンダート商品。基材にスフ布を使用した厚手で強粘着タイプ。(可塑剤を含む軟質塩ビ床には使用出来ません。)
用途カーペット固定用・ポスター固定用 厚さ厚手 保持力(ズレmm)0.5/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 被着材の素材軟質塩ビ 主なワーク大面材、パーツ
1箱(60巻)
20,980 税込23,078
当日出荷

2X4工法、その他建築内装の床養生に。再はくり性良好。片面粘着。接着性に優れています。のり残りが少ない。滑りにくい。墨出し線の確認が容易です。
材質基材:オレフィンシート 粘着剤:アクリル樹脂系 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.075 質量(kg)2.1 半透明 長さ(m)30
1巻
12,400 税込13,640
翌日出荷

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 警告(点状) 屋外用
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) 使用場所屋外用
1枚ほか
2,488 税込2,737
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全交通試験研究センターのり付点字タイル 誘導(線状) 屋外用
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様ER-6 材質合成ゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) 使用場所屋外用
1枚ほか
2,488 税込2,737
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質エラストマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ誘導(線状) 使用場所屋内/屋外兼用
1枚ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性が良く、のり残りしにくい。
エスコ品番EA944ML-13B 主な用途養生用
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

手切れ性が良く、のり残りしにくい。
エスコ品番EA944ML-12B 主な用途養生用
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

安全交通試験研究センターエコ点字タイル のり付タイプ 警告(点状) 再生樹脂製
エコ商品
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様仮設専用 材質再生樹脂 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 取付貼付けタイプ タイプ警告(点状) エコマーク認定認定 加工ノンスリップ 使用場所屋内/屋外兼用 エコマーク認定番号09 123 040
1枚ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)